Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

RVS rozettenbeslag A 402

DH-A2-A402-ROS-CK-MATT

Art.-nr. 0687153032

EAN 4053479236445

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
RVS rozettenbeslag A 402

Art.-nr. 0687153032
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
Absolute premium property fitting for private dwelling and building construction that is easy to install and fulfils higher requirements than EN 1906 class 3 demands
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Perforatie

PC

Beslagversie

Handgreep/handgreep

Geschikt voor

Kantoordeur, OK-deuren, Toegangsdeuren van appartement, Kamerdeuren

Afstand (handvat-slot)

72 mm

Brandveiligheid getest

Nee

Vorm deurkruk

U

Magazijntechnologie

Deurklink, los, Met veer, Met kogellager

Materiaal

RVS A2, 1.4301

Materiaal rozet

Glasvezelversterkte kunststof

Glansniveau

Mat

Oppervlakte

0 - Niet van toepassing

Kleur

0 - Niet van toepassing

Geschikt voor min./max. deurdikte (TS)

36-45 mm

DIN-richting

DIN R/L

Normering

1906

Gebruikscategorie

Klasse 3

Milieuproductdeclaratie

Nee

Montagesoort

Permanente montage

Dikte vierkant

8 mm

Spindel

0 - Niet van toepassing

Plaatsingsdiepte

45 mm

Handvatlengte

135 mm

Handvatdiameter

20 mm

Diameter deurklinkbevestiging

15,9 mm

Hoogte handgreep incl. rozet/label

67,5 mm

Knop/schild/lushandgreep

0 - Niet van toepassing

Vorm rozet / schild

Rozet rond

Rozetdiameter

54 mm

Rozetdikte

9,5 mm

Nokdiameter

7,5 mm

Gatafstand

38 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie