Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

RVS A4 spanschroef, gesloten

SPANSCHROEF-TOGGLE-PERS-TERMINAL-A4-D6

Art.-nr. 5176050006

EAN 4052712075117

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
RVS A4 spanschroef, gesloten

Art.-nr. 5176050006

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 5 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Met gaffel en kabelklem
  • Creëert visueel aantrekkelijke verbindingen door de juiste staalkabels te krimpen

  • Zorg er bij het krimpen voor dat de juiste krimpbekken worden geselecteerd
Opmerking

Deze producten zijn niet ontwikkeld en gemaakt als aanslagmateriaal of hijs- of hefhulpstuk. Gebruik als hijstoestel of hijs- of hefhulpstuk, met name binnen het toepassingsgebied van de machinerichtlijn 2006/42/EG, is daarom niet toegestaan.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Draadrelingen, toepassingen in de scheepsbouw, landschapsarchitectuur en tuinieren

Nominale diameter (d1)

12 mm

Boutdiameter (d2)

12 mm

Minimale lengte (l1)

300 mm

Maximale lengte (l2)

410 mm

Vorkbreedte (binnen) (l3)

13 mm

Vorkhoogte (h1)

30 mm

Materiaal

RVS A4

Oppervlakte

Blank

Productgewicht (per stuk)

548,000 g

Draadtype

Metrisch draad

Overig standaard

WN 5176-050

Minimale/maximale lengte

300-410 mm

Geschikt voor draaddiameter

6 mm

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Hydraulische handperstang B12 voor kabelklemmen in behuizing, zonder krimpbekken

PERSTANG-HYDR-B12

x 1 st
Krimpbekken voor krimpgereedschap B12

PERSBEK-PERSTANG-D12,5MM-DRSEIL-6MM

Persbek van gereedschapsstaal voor het persen van staalkabelterminals