Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

RVS A4 spanschroef,

SPANSCHROEF-2XGAFFEL-DICHT-GELAST-A4-D5

Art.-nr. 5176018005

EAN 4052712064470

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
RVS A4 spanschroef,

Art.-nr. 5176018005

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 5 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

gesloten met gaffel/terminal
  • Creëert visueel aantrekkelijke verbindingen door de juiste staalkabels te krimpen

  • Zorg er bij het krimpen voor dat de juiste krimpbekken worden geselecteerd
Opmerking

Deze producten zijn niet ontworpen en gemaakt als hijs- of hefhulpstuk of onderdelen daarvan. Gebruik als hijstoestel of hijs- of hefhulpstuk, met name binnen het toepassingsgebied van de machinerichtlijn 2006/42/EG, is daarom niet toegestaan.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Draadrelingen, toepassingen in de scheepsbouw, landschapsarchitectuur en tuinieren

Materiaal

RVS A4

Oppervlakte

Blank

Glansniveau

Gepolijst

Draadtype

Metrisch draad

Geschikt voor draaddiameter

5 mm

Nominale diameter (d1)

10 mm

Boutdiameter (d2)

9 mm

Minimale lengte (l1)

230 mm

Maximale lengte (l2)

320 mm

Vorkbreedte (binnen) (l3)

12 mm

Vorkhoogte (h1)

14 mm

Productgewicht (per stuk)

268,000 g

Overig standaard

WN 5176-018

Minimale/maximale lengte

230-320 mm

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Hydraulische handperstang B12 voor kabelklemmen in behuizing, zonder krimpbekken

PERSTANG-HYDR-B12

x 1 st
Krimpbekken voor krimpgereedschap B12

PERSBEK-PERSTANG-D9,0MM-DRSEIL-5MM

Persbek van gereedschapsstaal voor het persen van staalkabelterminals