RVS A4 spanschroef,
SPANSCHROEF-2XGAFFEL-DICHT-GELAST-A4-2,5
Art.-nr. 5176018025
EAN 4052712064401
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Creëert visueel aantrekkelijke verbindingen door de juiste staalkabels te krimpen
- Zorg er bij het krimpen voor dat de juiste krimpbekken worden geselecteerd
Deze producten zijn niet ontworpen en gemaakt als hijs- of hefhulpstuk of onderdelen daarvan. Gebruik als hijstoestel of hijs- of hefhulpstuk, met name binnen het toepassingsgebied van de machinerichtlijn 2006/42/EG, is daarom niet toegestaan.
Datasheets(X)
Draadrelingen, toepassingen in de scheepsbouw, landschapsarchitectuur en tuinieren
![]() | |
Materiaal | RVS A4 |
Oppervlakte | Blank |
Glansniveau | Gepolijst |
Draadtype | Metrisch draad |
Geschikt voor draaddiameter | 2,5 mm |
Nominale diameter (d1) | 5 mm |
Boutdiameter (d2) | 5 mm |
Minimale lengte (l1) | 155 mm |
Maximale lengte (l2) | 215 mm |
Vorkbreedte (binnen) (l3) | 6,5 mm |
Vorkhoogte (h1) | 10 mm |
Productgewicht (per stuk) | 53,902 g |
Overig standaard | WN 5176-018 |
Minimale/maximale lengte | 155-215 mm |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!