RVS A2 stervormige handgreep met binnendraad, gestraald
Stervormige handgr. RVS A2, binnendraad, gestraald
STERGREEP-BI.DR-A2-GESTRLD-E-D50-M10
Art.-nr. 5099309210
EAN 4061975501448
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Materiaal handgreep | RVS A2, 1.4308 |
Oppervlak greep | Blank |
Uitvoering | Gekogelstraald |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Vorm | E |
Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1) | M10 |
Schachtdiameter (d2) | 18 mm |
Kopdiameter (dk) | 50 mm |
Schroefdraadlengte (lg) | 18 mm |
Handvathoogte (h1) | 34 mm |
Schachthoogte (h2) | 17 mm |
Buslengte (h3) | 21 mm |
Productgewicht (per stuk) | 221,000 g |