RVS A2 stervormige handgreep Met binnendraad, gepolijst
STERGREEP-BI.DR-A2-POL-E-D40-M8
Art.-nr. 5099308208
EAN 4061975501462
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Materiaal handgreep | RVS A2, 1.4308 |
Oppervlak greep | Blank |
Uitvoering | Gepolijst |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Vorm | E |
Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1) | M8 |
Schachtdiameter (d2) | 14 mm |
Kopdiameter (dk) | 40 mm |
Schroefdraadlengte (lg) | 15 mm |
Handvathoogte (h1) | 26 mm |
Schachthoogte (h2) | 13 mm |
Buslengte (h3) | 18 mm |
Productgewicht (per stuk) | 110,000 g |