Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

REPLAST® Easy Fast kunststoflijm

Kunststoflijm REPLASTeasy Fast
2C-KUNSTSTOFLIJM-SNEL-50ML
REPLAST

Art.-nr. 08935003
EAN 4045989337675

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Voor REPLAST® Easy-kunststofreparatiesysteem

Een lijm voor vrijwel elk type kunststof


  • Geen onpraktisch gebruik van verschillende soorten kleefstof

  • Toepasbaar voor reparaties en verlijming van constructies


Speciale mengtuit


  • Optimale menging met minimale volumes

  • Weinig kleefstofverlies (afval)


Hardt snel uit


Verdere bewerking, zoals schuren, vrijwel onmiddellijk na uitharding mogelijk



Uitstekende chemische weerstand


Bestand tegen vele verschillende vloeistoffen, zoals benzine, veel smeeroliën en ethylacetaat



Oplosmiddelvrij

Opmerking

In bepaalde situaties kunnen er hechtingsproblemen ontstaan vanwege de coatings en scheidingsmiddelen die in sommige gevallen in het kunststofproductieproces worden gebruikt. Niet geschikt voor kunststoffen op basis van PE (polyethyleen), PP (polypropyleen) of PTFE (polytetrafluorethyleen). Evt. op een niet-zichtbare plaats testen of de bekleding bestand is tegen het product.

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor specifieke gevolgen van een groot aantal toepassingen en opslag-/verwerkingsomstandigheden. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor om technische veranderingen aan te brengen en onze producten verder te ontwikkelen.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Auto's:


Spoilers, radiateurroosters, paneelklemmen, bumpers, beugels op koplampen en radiateurs, etc.



Vrachtwagens en bussen:


Skirts, bumpers, lunchtinlaatpijpen, wielkasten, etc.



Motorfietsen:


Al het plaatwerk

Handleiding

De ondergrond moet belastbaar zijn en dient schoon, droog en stof- en roestvrij te zijn. Oude lijmresten moeten worden verwijderd. Reinig hiervoor het oppervlak met de kunststofreiniger en breng de primer aan. De uitdamptijd moet worden aangehouden. Wat lijm wegspuiten alvorens de mengtuit op te schroeven. De eerste 2 cm lijm uit de mengtuit dienen ook niet te worden gebruikt. Bij het aanbrengen van de lijm dient de mengtuit in het lijmbed te blijven om luchtbellen te voorkomen. Werkinstructies in acht nemen.

Inhoud

50 ml

Chemische basis

Tweecomponenten polyurethaan

Verwerkingstijd

1.5 min

Kleur

Zwart

Dichtheid

1.225 g/cm³

Minimale fixatietijd

10 min

Min./max. verwerkingstemperatuur

15 tot 25 °C

Min./max. temperatuurbestendigheid

-30 tot +100 °C

Siliconenvrij

Ja

Shore- hardheid D

79

Inclusief REPLAST® Easy Fast kunststoflijm:
2 x
Statische mengbuis

MENGBUIS VOOR 2K- REPLAST NIEUW

Omschrijving: Voor 2C-kunststoflijm
Hoeveelheid: 2 x
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
Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Dubbel kitpistool Voor dubbele kokers van 50 ml

DUBBEL KITPISTOOL-V.50ML

Mengverhouding 1:1
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
Geschikte handschoenen:
 
Product
Omschrijving
Chemisch bestendige handschoen van nitril Met katoenen veloursvoering
Chemisch bestendige handschoen van nitril Met katoenen veloursvoering
Omschrijving:
Doorlatendheid: 2
Chemisch bestendige handschoen van nitril Lang, zware uitvoering
Chemisch bestendige handschoen van nitril Lang, zware uitvoering
Omschrijving:
Doorlatendheid: 3
Permeatie is het proces waarbij een chemische stof op moleculair niveau door het materiaal van een beschermende handschoen dringt. De tijdsduur vanaf het eerst contact tussen de chemische stof en de handschoen tot het moment van doordringing wordt de doorbraaktijd genoemd.
Gemeten doorbraaktijd
Doorlatendheid
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Belangrijke informatie:

Deze informatie is gebaseerd op ervaringswaarden en laboratoriumsituaties en dient slechts als richtlijn. Of een handschoen werkelijk geschikt is, hangt af van de feitelijke omstandigheden en dient te worden getest onder werkomstandigheden. Vanwege de grote verscheidenheid van materialen en chemische stoffen kunnen mogelijke allergische reacties of problemen tijdens het gebruik in individuele gevallen niet worden uitgesloten. Wij adviseren u graag over optmale oplossingen.

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie