Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

REFILLOmat vulsysteem

Vulsysteem Refillomat
REFILLOMAT

Art.-nr. 0961891006
EAN 4047376162969
Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Economisch en veilig systeem voor automatische navulling van spuitbussen

Milieuvriendelijk


dankzij minder afval en de afwezigheid van drijfgassen



Veilig dankzij gecodeerde spuitbushouders


Alleen de juiste bus kan worden gebruikt met het bijbehorende vulstation.



  • Eenvoudig te hanteren

  • Minder opslagruimte nodig in de werkplaats

  • Kostenbesparend vergeleken met conventionele spuitbussen

  • Geteste veiligheid door CE-certificering en tests uitgevoerd volgens de machinerichtlijn
Opmerking

Voor bescherming tegen elektrostatische ontlading en het bijbehorende explosiegevaar moet het REFILLOmat station professioneel worden geaard via de meegeleverde massakabel. Elektrostatische ontlading kan leiden tot de explosie van dampen van oplosmiddelen Gebruik een ORSYProtec jerrycanhoes bij gebruik van ontvlambare vloeistoffen in 20-l jerrycans.

Het REFILLOmat systeem is bedoeld voor het vullen van REFILLOmat bussen met perslucht en actieve ingrediënten goedgekeurd door Würth, met de juiste codering of identificatie. Bij gebruik van werkzame stoffen, oplosmiddelen of chemicaliën, evenals bij het vullen van REFILLOmat bussen met niet-gespecificeerde actieve ingrediënten, vervalt elke aansprakelijkheid.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Handleiding
  • 1. Maak de bus leeg voor het vulproces

  • 2. Druk de lege bus op de codeerplaat totdat de bus vastklikt

  • 3. Het vulproces start automatisch (ca. 6 seconden)

  • 4. Druk op de ontgrendeling en verwijder de gevulde bus

Breedte x hoogte x diepte

1200 x 615 x 1950 mm

Productgewicht (per stuk)

5200.000 g

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Aardingskabel

REFILLO-AARDINGSKABELSET TBV REFILLOMAT

REFILLOMAT
Voor een veilige aarding van het REFILLOmat-systeem
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
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Spuitkop VARIOCAP Voor Refillomat

REFILLOMAT SPROEIKOP VARIOCAP

REFILLOMAT
Standaardspuitkop met directe straal voor nauwkeurige toepassing, bijv. remreiniger, "Rust Off Plus", "Multi" enz.
x 3 st
Set mondstukken Voor het REFILLOmat-systeem

REFILLOMAT NOZZLE SET VARIOCAP

REFILLOMAT
x 6 st
Serviceset Voor het REFILLOmat-systeem

REFILLOMAT SERVICESET

REFILLOMAT
x 1 st
Mantel voor jerrycan ORSY®protec

ORSYPROTEC REFILLOMAT BESCHERMH.

REFILLOMAT
Electrically conductive canister coating for all 20 l REFILLOmat active agents
150 mm verlengbuis voor nauwkeurig opbrengen

REFILLOMAT VERLENGBUISJES 150 MM

REFILLOMAT
x 10 st
Universele houder Voor Refillomat spuitbus

TB-UNIVERSELE-HOUDER-VOOR-SPUITBUS

REFILLOMAT
Universele spuitbushouder voor snelle toegang in de werkplaats
x 1 st
REFILLOmat vulsysteem

REFILLOMAT VULUNIT

REFILLOMAT
Economisch en veilig systeem voor automatische navulling van spuitbussen
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
Reserveonderdelen voor dit product:
Serviceset Voor het REFILLOmat-systeem

REFILLOMAT SERVICESET

REFILLOMAT