Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

REDOSLIDE Z60-HND/Z60-HNW binnenschuifdeurbeslag voor wand- en plafondmontage voor houten deuren

Binnenschuifdeurbeslagset Redoslide Z60-HNW

Art.-nr. 0687920025

EAN 4052703536610

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
REDOSLIDE Z60-HND/Z60-HNW binnenschuifdeurbeslag voor wand- en plafondmontage voor houten deuren

Art.-nr. 0687920025
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
  • Leverbaar met dempingsfunctie aan één of beide zijden

  • Lage installatiehoogte van slechts 31 mm

  • Vanwege de lage montagehoogte is er geen bovenpaneel nodig
Opmerking

Geleiderails zijn niet inbegrepen in de schuifdeurbeslagset. Deze moeten apart worden besteld.

Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Draagvermogen

60 kg

Maximaal draagvermogen

60 kg

Geschikt voor minimale deurdikte

30 mm

Geschikt voor maximale deurdikte

40 mm

Geschikt voor maximale deurbreedte

1600 mm

Geschikt voor maximale deurhoogte

2700 mm

Hoogteaanpassing

+1 mm / -3 mm

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Dempingssysteem Voor binnenschuifdeurbeslag REDOSLIDE Z

DAMPSYS-F.SLIDDR-REDOSLID-Z-10-60KG

Zachte en volledige sluiting van de deur met demp- en sluitmechanisme