Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

REDOSLIDE Z45-H binnenschuifdeurbeslag Voor plafond- en wandmontage van houten deuren

Binnenschuifdeurbeslagset redoslide Z45-H

Art.-nr. 0687920001
EAN 4052703536405

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

  • Superieure kwaliteit dankzij hoogwaardige kunststof

  • Gemakkelijk te gebruiken en te monteren
Opmerking

Geleiderails zijn niet inbegrepen in de schuifdeurbeslagset. Deze moeten apart worden besteld.

Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Draagvermogen

45 kg

Maximaal draagvermogen

45 kg

Geschikt voor minimale deurdikte

30 mm

Geschikt voor maximale deurdikte

40 mm

Geschikt voor maximale deurbreedte

1000 mm

Geschikt voor maximale deurhoogte

2200 mm

Hoogteaanpassing

+/- 3 mm

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Geperforeerde enkele looprail voor REDOSLIDE Z45-H schuifdeurbeslag

SNGLGDRL-F.SLIDDR-REDOSLID-Z45-1,7M

x 1 st
Geperforeerde enkele looprail voor REDOSLIDE Z45-H schuifdeurbeslag

SNGLGDRL-F.SLIDDR-REDOSLID-Z45-2,0M

x 1 st
Houderset Voor wandmontage REDOSLIDE Z45-H binnenschuifdeurbeslag

ANGL-SET-F.SLIDDR-REDOSLID

x 10 st