Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

REDOSLIDE Z40-G binnenschuifdeurbeslag

Schuifdeurbeslag redoslide Z40-G
SCHUIFDEURBESLAG-REDOSLIDE-Z40-G1T

Art.-nr. 0687920201

EAN 4053479336046

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
REDOSLIDE Z40-G binnenschuifdeurbeslag

Art.-nr. 0687920201
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
Er hoeft niet aan het glas te worden gewerkt

Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor glazen deuren. Voor wandmontage.

Draagvermogen

40 kg

Geschikt voor minimale deurdikte

6 mm

Geschikt voor maximale deurdikte

8 mm

Geschikt voor maximale deurbreedte

1000 mm

Geschikt voor maximale deurhoogte

2200 mm

Hoogteaanpassing

+2 mm / -3 mm

Magazijntechnologie

Op frictielagers gemonteerd

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Eenrichtingsrail voor REDOSLIDE Z40-G schuifdeurbeslagset

TB-GELEIDER-REDOSLIDE-Z40-G-F1-2M

x 1 st
Eenrichtingsrail voor REDOSLIDE Z40-G schuifdeurbeslagset

TB-GELEIDER-REDOSLIDE-Z40-G-F9-2M

x 1 st
Klemlijst voor REDOSLIDE Z40-G schuifdeurbeslagset

CLIP-PAN-F.SLIDDR-REDOSLID-Z40-G-F1-2M

x 1 st
Klemlijst voor REDOSLIDE Z40-G schuifdeurbeslagset

CLIP-PAN-F.SLIDDR-REDOSLID-Z40-G-A2-2M
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
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Dempingssysteem voor REDOSLIDE schuifdeurbeslag

TB-DEMPR-SCHUIFDR-REDOSLID-Z40G-M35

Zachte en volledige sluiting van de deur met demp- en sluitmechanisme
x 1 st
Eindstopset voor REDOSLIDE Z40-G schuifdeurbeslagset

ENDCAP-SET-(F.SLIDDR-REDOSLID-Z40-G)

Voor aluminium klemfrontpaneel