Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

REDOSLIDE Z100-HND/Z100-HNW binnenschuifdeurbeslag Voor wandmontage op houten deuren

Binnenschuifdeurbeslagset redoslide Z100-HNW

Art.-nr. 0687920026
EAN 4052703536627

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

  • Leverbaar met dempingsfunctie aan één of beide zijden

  • Lage installatiehoogte van slechts 31 mm

  • Vanwege de lage montagehoogte is er geen bovenpaneel nodig
Opmerking

Geleiderails zijn niet inbegrepen in de schuifdeurbeslagset. Deze moeten apart worden besteld.

Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Draagvermogen

100 kg

Maximaal draagvermogen

100 kg

Geschikt voor minimale deurdikte

30 mm

Geschikt voor maximale deurdikte

40 mm

Geschikt voor maximale deurbreedte

1600 mm

Geschikt voor maximale deurhoogte

2700 mm

Hoogteaanpassing

+1 mm / -3 mm

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Dempingssysteem Voor binnenschuifdeurbeslag REDOSLIDE Z

DAMPSYS-F.SLIDDR-REDOSLID-Z60/100

Zachte en volledige sluiting van de deur met demp- en sluitmechanisme