Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

REDOSLIDE Z100-H/Z100-HW binnenschuifdeurbeslag Voor plafond- en wandmontage voor houten deuren

Binnenschuifdeurbeslagset redoslide Z100-H

Art.-nr. 0687920021
EAN 4052703536603

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

  • Superieure kwaliteit dankzij hoogwaardige kunststof

  • Gemakkelijk te gebruiken en te monteren

  • Zeer gebruiksvriendelijk

  • Het dempingssysteem remt de deuren voorzichtig af en zet ze in een open of gesloten stand, zodat wordt voldaan aan de hoogste eisen voor leefruimten

  • Optionele synchroonbesturing voor gelijktijdig openen van 2 deuren

  • Demping op één of beide kanten beschikbaar
Opmerking

Geleiderails en afdekkingen zijn niet inbegrepen in de schuifdeurbeslagset. Deze moeten apart worden besteld.

Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Draagvermogen

100 kg

Maximaal draagvermogen

100 kg

Geschikt voor minimale deurdikte

30 mm

Geschikt voor maximale deurdikte

40 mm

Geschikt voor maximale deurbreedte

1600 mm

Geschikt voor maximale deurhoogte

2700 mm

Hoogteaanpassing

+/- 3 mm

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Dempingssysteem Voor binnenschuifdeurbeslag REDOSLIDE Z

DAMPSYS-F.SLIDDR-REDOSLID-Z60/100

Zachte en volledige sluiting van de deur met demp- en sluitmechanisme