Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

REDOSLIDE Z100-G binnenschuifdeurbeslag

Binnenschuifdeurbeslagset redoslide Z100-G

Art.-nr. 0687920250

EAN 4052703537426

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
REDOSLIDE Z100-G binnenschuifdeurbeslag

Art.-nr. 0687920250
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
Geen bewerking van het glas nodig
Opmerking

Geleiderails en afdekkingen niet inbegrepen bij schuifdeurbeslagset. Leverbaar met clips voor houten lijst of met aluminium klemlijst. Apart bestellen.

Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor glazen deuren, voor plafond- en wandmontage.

Draagvermogen

100 kg

Geschikt voor minimale deurdikte

8 mm

Geschikt voor maximale deurdikte

12,76 mm

Geschikt voor maximale deurbreedte

1600 mm

Geschikt voor maximale deurhoogte

2700 mm

Hoogteaanpassing

+/- 4 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie