Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

RED PERFECT® 3D non-woven mini schuurschijf

Vlies mini schuurschijf RED PERFECT 3D
SCH.SCHIJF-NYLVLI-MIDDEL-D50MM

Art.-nr. 0585705018

EAN 4099618449031

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
RED PERFECT® 3D non-woven mini schuurschijf

Art.-nr. 0585705018

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 25 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Voor het matteren, satineren en afwerken (laatste schuurbewerking) en voor het egaliseren van "voorgeschuurde" vlakke en licht geprofileerde componenten van hoogwaardig staal met hoge vereisten aan decoratieve oppervlakken
  • Perfect voor eindafwerking, geschikt voor hoge oppervlakvereisten met een aanzienlijk lagere ruwheidsdiepte, zonder dat een hoogglanzende afwerking ontstaat

  • Een zeer lange levensduur en een gelijkmatige verdeling van de schuurkorrels garanderen een consistente schuurafwerking op het werkstuk

  • Extra versterkt nylon schuurvlies met driedimensionale vliesstructuur voor een compacter en beter schurend ontwerp, resulterend in een aanzienlijk hogere randsterkte

  • De flexibele en elastische structuur van het vlies zorgt voor optimale aanpassing aan het werkstuk

  • Geen wijziging in de geometrie van het werkstuk

  • Voor gebruik op perslucht stiftslijpers met haakse of flexibele assen

  • 75 mm schijven kunnen tevens worden gebruikt op 115 mm perslucht of elektrische haakse slijpers in combinatie met een M14 houder
Opmerking
  • Bij hoge toerentallen werkt een grove korrel als een fijnere korrel en bij lage toerentallen werkt een fijne korrel als een grovere korrel

  • Gebruik gereedschap met een lage contactdruk; een hogere contactdruk leidt tot voortijdige slijtage

  • Bij onvoldoende materiaalverwijdering niet de contactdruk verhogen maar een grovere korrel gebruiken

  • Voordelen, procesbetrouwbaarheid: Verbeterde procesbetrouwbaarheid of u nu werkt met een elektrische bandschuurmachine, buizenslijper, een stationaire contactschuurmachine of een haakse slijpmachine, een consistente oppervlaktekwaliteit is gegarandeerd
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied
  • Voor nabewerken, matteren, satineren en het maken van overgangen met zeer lage ruwheidsdiepte

  • Geen doorschuren bij het bewerken van carrosseriedelen

  • Voor het verwijderen van verkleuring, verflagen, oppervlakterroest, vuil- en oxidelagen, het herstellen van licht beschadigde oppervlakken, het fijn matteren en ontbramen

  • Voor het verwijderen van schuurgroeven, krassen, coatings en oude lak

  • Voor het reinigen van oppervlakken

  • Te verwerken materialen: staal, hoogwaardig staal, aluminium, messing, koper, hout en kunststoffen

Diameter (Ø)

50 mm

Kleur

Roodbruin

Uitvoering

Compatibel met 3M Roloc-systeem

Korrel

Gemiddeld, 180

Maximaal toerental

25000 1/min

Minimaal aanbevolen toerental

10000 1/min

Maximaal aanbevolen toerental

20000 1/min

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie