RED PERFECT® 3D non-woven lamellenschuurschijf Voor direct gebruik op haakse slijpers
Vlies lamellenschuurschijf RED PERFECT 3D
SCH.SCHIJF-NYLVLI-FIJN-D125X22,23MM
RED PERFECT
![](https://media.witglobal.net/source/eshop/stmedia/0100/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Vrij van ijzer, chloor en zwavel (≤ 0,1 %)
- Extra versterkt niet-geweven nylon schuurvlies met doorgestikte textieldrager
- Robuuste steunschijf van glasvezel
- Lange levensduur door segmentindeling
- Compact ontwerp en intensief slijpen
- Geen vormverandering tijdens het slijpen
- Loopt niet vol
- Koeler slijpen (lage werktemperatuur)
- Geen speciale steunschrijf vereist
- Gebruik een haakse slijpers met toerentalregeling
- Draag een veiligheidsbril en veiligheidshandschoenen
Datasheets(X)
- Voor het slijpen van oppervlakken en randen, prepareren en gladmaken, ontbramen en het afslijpen van lasnaden
- Voor het reinigen en polijsten van ongelegeerd en hooggelegeerd staal, aluminium en non-ferrometalen
- Verwijderen van oxidelagen en verkleuringen na laswerkzaamheden en na plasmasnijden van hoogwaardige RVS-platen
- Verwijderen van oneffenheden (kleine krasjes)
- Voor het prepareren van te lakken oppervlakken, voor het verwijderen van verf en roest
Diameter (Ø) | 125 mm |
Asgat | 22.23 mm |
Kleur | Blauw |
Uitvoering | Fijn |
Maximaal toerental | 12250 1/min |
Minimaal aanbevolen toerental | 4600 1/min |
Maximaal aanbevolen toerental | 5300 1/min |