Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Quincaillerie pour porte coulissante intérieure VIDRO 201-G

Quincaillerie pour porte coulissante VIDRO 201-G

Art. N° 0687900025

EAN 4053479337838

Prix affichés aux clients après connexion
Quincaillerie pour porte coulissante intérieure VIDRO 201-G

Art. N° 0687900025
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
Le rail de guidage et le kit de montage mural ne sont pas inclus dans l'ensemble de quincaillerie pour porte coulissante. Faire une commande séparée.

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour portes vitrées. Pour montage mural.

Convient pour

Portes en verre

Option de montage

Montage mural

Capacité de charge

100 kg

Convient pour épaisseur de porte de verre

8/10/12mm

Convient pour une largeur de porte min.

750 mm

Convient pour largeur de porte max.

1250 mm

Hauteur de porte max.

2518 mm

Réglage de hauteur

Non

Amortissement

Non

Matière

Acier inoxydable

Largeur de passage min.

750 mm

Largeur de passage max.

1250 mm

Distance min. entre la porte et le sol fini

7 mm

Distance max. entre la porte et le sol fini

10 mm