Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Quick-change mount for carbide cylinder saws

Quick-change mount for carbide cylinder saws

Art.-nr. 0632700000

EAN 4065233034907

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Quick-change mount for carbide cylinder saws

Art.-nr. 0632700000
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
One adapter for all diameters
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Geschikt voor gatzaagdiameter

14 - 152 mm

Schachtdiameter

11 mm

Soort aandrijving

Driehoek

Lengte

140 mm

Inclusief Quick-change mount for carbide cylinder saws:
1 x
Centre drill bit carbide for carbide cylinder saw

DRL-CENT-CYLSAW-TC-130MM

Omschrijving: Especially suitable for abrasive materials such as masonry and gypsum plasterboard
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Adapter A2 voor bimetalen gatzaag voor 32 tot 152 mm diameter

ADAPT-GATZAAG-A2-5/8ZO-D32-152MM

Hoeveelheid: 1 x
1 x
Adapter A4 voor bimetalen gatzaag voor 14 tot 30 mm diameter

ADAPT-GATZAAG-A4-1/2ZO-D14-30MM

Hoeveelheid: 1 x
1 x
HSCo centreerboor voor zware uitvoering hardmetalen gatzaag en HSS bimetaal Longlife & Speed HSCo8 gatzaag

DRL-CENT-CYLSAW-HSCO-SMARTSTEP-130MM

Omschrijving: Geschikt voor vrijwel alle materialen, zoals compact en hard hout, zacht en licht hout, gietijzer, non-ferrometalen, conventioneel staal en RVS
Hoeveelheid: 1 x
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
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Combinatie-adapter A4/A2 voor gatenzaag

ADAPT-GATZAAG-COMBI-A4/A2
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
Reserveonderdelen voor dit product:
Centre drill bit carbide for carbide cylinder saw

DRL-CENT-CYLSAW-TC-130MM

Especially suitable for abrasive materials such as masonry and gypsum plasterboard
x 1 st
HSCo centreerboor voor zware uitvoering hardmetalen gatzaag en HSS bimetaal Longlife & Speed HSCo8 gatzaag

DRL-CENT-CYLSAW-HSCO-SMARTSTEP-130MM

Geschikt voor vrijwel alle materialen, zoals compact en hard hout, zacht en licht hout, gietijzer, non-ferrometalen, conventioneel staal en RVS