Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Pvc bekledingssysteem, eindloze rol

Pvc bekledingssysteem, eindloze rol
PVC-FOL-EINDLOZEROL-1MX25M

Art.-nr. 0874203001

EAN 4038898173915

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Pvc bekledingssysteem, eindloze rol

Art.-nr. 0874203001

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 25 m2

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

  • Slagvast en waterafstotend

  • Gekruld
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Ter bescherming van geïsoleerde pijpleidingen tegen mechanische schade

Materiaal

Polyvinylchloride, harde film

Foliedikte

350 µm

Kleur

LichtGrijs (helderGrijs)

Breedte

1 m

Rollengte

25 m

Min./max. temperatuurinzetbereik

-20 tot 65 °C

Brandklasse/voorwaarden

B1 - Van lage ontvlambaarheid / conform DIN 4102

Voorwaarde brandklasse

conform DIN 4102

UV-bestendig

Nee

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Tape

TAPE-ISOGEENGRIJS-30MMX20MX0,13MM

Voor vastkleven van snijvlakken van pijpisolatiematerialen. Voor bundeling en bescherming.
Pvc klinknagel

NT-PVC-GRIJS

x 1000 st
Isolatiepriem

NT-STEKER

Recht en gebogen ontwerp in één stuk gereedschap
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
Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
FLEXEN® stopwol

STOPWOL-10KG

Losse steenwol in zak van 10 kg