Putzpapier
Putzpapier für Entnahmebox
PUPAP-ECO-2LAGIG-L152M-400BLATT
Art.-Nr. 0899810481
EAN 4061976502512
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Besonders saugfähig
- Fusselarm
- Sehr absorptionsstark und reißfest
- Passend für alle gängigen Abrollgeräte.
- Nach Entfernung der Kernrolle mit Spiralperforation auch für Entnahmebox mit Innenabrollung geeignet
Unsere Produkte mit dem Siegel EU Ecolabel sind ressourcenschonend und umweltfreundlich. Das Siegel EU Ecolabel zertifiziert die Verwendung von Ressourcen aus nachhaltigem Anbau und definiert klare Anforderungen an umweltfreundliche Prozesse entlang des gesamten Produktionsstufen.
Datenblätter(X)
Das Putzpapier ist für die Reinigung von Oberflächen in vielen Bereichen (KFZ, Metallverarbeitung, Küchenbau) geeignet. Mit dem Putzpapier können Verschmutzungen, wie z.B. Öl und Fett, beseitigt werden. Durch die hohe Festigkeit des Tuches, können auch Flächen von groben Materialien wie Späne und Kanten befreit werden.
Mit dem Putzpapier Flächen reinigen. Es ist möglich, die Reinigungswirkung des Tuches durch die Anwendung von Würth-Reinigungsmitteln zu verstärken.
Werkstoff | Mischung aus Altpapier |
Ausführung | Rollenware |
Farbe | Weiß |
Blattanzahl | 400 STK |
Anzahl Lagen | 2 STK |
Blattlänge x Blattbreite | 38 x 20,5 cm |
Rollenlänge | 15200 cm |
Außendurchmesser | 200 mm |
Flächengewicht pro m² | 37 g |
Innendurchmesser | 73 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!