Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Putois pointes en fibres extra-fines

Pinceau putois oblique à poils fins

Art. N° 069300925

EAN 4065746287715

Prix affichés aux clients après connexion
Putois pointes en fibres extra-fines

Art. N° 069300925
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
Pinceau putois de haute qualité pour tirer et dessiner des lignes précises et fines grâce à ses pointes en fibres fines

Ne se dilate pas dans l'eau


  • Grâce à l'utilisation de poils synthétiques spécialement conçus, le pinceau ne se dilate pas dans l'eau


Ne rouille pas


  • La virole en acier inoxydable de haute qualité ne peut pas rouiller


Confortable à utiliser


  • Le manche léger en hêtre brut est agréable à manipuler
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Convient pour tirer des lignes droites ainsi que pour la préparation et le rognage propres des bords et des contours

Matière des poils

Synthétique

Couleur des poils

Beige

Matière de la poignée longue

Bois

Matière de la cosse

Acier inoxydable

Longueur des poils

24 mm

Largeur

25 mm

Épaisseur

8 mm

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Bac à peinture Avec surface de drainage

BAC-PEINTURE-PLAST-ROUGE-315X165X80MM

Bac à peinture résistant aux solvants, solide et empilable
x 5 pcs