Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Purlijm in doseersysteem, transparant

PUR-lijm in doseersysteem
PUR-LIJM-DOSSEER-SYSTEEM-TRANSP-500GR

Art.-nr. 0892100180

EAN 4050641094940

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Purlijm in doseersysteem, transparant

Art.-nr. 0892100180
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
Voor de structurele en vochtbestendige verlijming van raam- en deurkozijnen en cassettes, trappen, leuningen, enz. Ook zeer geschikt voor hout met een hoger vochtgehalte

Hoge waterbestendigheid


Geteste D4-kwaliteit conform DIN EN 204. Getest door het Institut für Fenstertechnik e.V. (Duitse instituut voor venstertechnologie) in Rosenheim



Uitstekende thermische stabiliteit


Voor hoogvaste lijmverbindingen buiten



Speciale doseerdop


Met de draaidop kunt u reinigen zonder dat de zuigmond verstopt raakt en kunt u de dop snel sluiten



Voor universeel gebruik


Voor de structurele en vochtbestendige verlijming van raam- en deurkozijnen en cassettes, trappen, leuningen, enz. Ook zeer geschikt voor hout met een hoger vochtgehalte



Schuimend


Door schuimvorming kan de lijm gemakkelijk openingen overbruggen



Geen kans op verkleuring


Verkleuring wordt ook voorkomen op hout met een hoog looizuurgehalte

Opmerking

Voer van tevoren tests uit om te controleren of de gewenste hechteigenschappen worden bereikt voor het relevante ontwerp en de houtsoort. Voor essenhout verdient het aanbeveling de ondergrond voor te behandelen met Adhesion Plus kunststof/steen/hout (artikelnr. 089010062). Oliehoudende houtsoorten moeten onmiddellijk na verwerking worden gelijmd om het risico van vorming van een scheidingslaag te minimaliseren.

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen die zijn gebaseerd op door ons uitgevoerde tests en op onze ervaring. Test zelf vóór elk gebruik. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.

Productinformatie

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor het lijmen van alle houtsoorten, vooral buiten. Voldoet aan belastingsgroep D4 conform DIN/EN 204. Voor warmte- en waterbestendige houtconstructies, maar ook om hout en hout met elkaar of met metalen, rubber, beton en diverse kunststoffen te verbinden.



Typische toepassingen:


  • Ramen en deur verlijmen; - botenbouw

  • Binnen- en buitenbouw

  • Verlijmen van ladders en tuinmeubels (van hout)

  • Verlijmen van sandwichpanelen van polyurethaan of polyester

  • Hardschuim met multiplex- of hardplastic-platen (Duopal enz.)

  • Verlijmen van huisdeurkozijnen en cassette verlijmen

  • Trappen en trapleuningen, relingen

  • Verlijmen van kozijnen

  • Balkonhekwerk

  • Tuinmeubelen en omheiningen

  • Assemblageverbindingen, oppervlakverbindingen, plaatverbindingen en blokverlijming

  • Verlijmen van MDF-panelen

  • Stationaire randcoating met fineer en massief houten strips

  • Zacht, hard en exotisch hout en spaanplaat

  • Het verlijmen van minerale bouwpanelen, keramische materialen, betonmaterialen en hardschuim
Handleiding

Breng purlijm rechtstreeks uit de fles aan of gebruik een troffel aan één kant op een stof- en vetvrij oppervlak en aan twee zijden op poreuze materialen. Een van de twee materialen


moet absorberend zijn. Verwijder verse schuimspatten onmiddellijk met universele PU-reiniger. Oudere lijmresten kunnen alleen mechanisch worden verwijderd. Zie technisch gegevensblad voor meer informatie.

Gewicht inhoud

500 g

Verpakking

Fles

Chemische basis

Polyurethaan

Dichtheid

1,12 g/cm³

Kleur

glashelder/melkachtig (uitgehard)

Min. aandeel vaste stoffen

98 %

Minimale temperatuur filmvorming

5 °C

Viscositeit

3000 mPas

Voorwaarde viscositeit

Brookfield

Belastinggroep

D4

Min./max. houtvochtgehalte

8-14 %

Verwerkingstijd

15 min

Voorwaarde open tijd

bij 20 °C en 150 g/m²

Min. persinsteltijd

60 min

Voorwaarden voor persinsteltijd

bij 20 °C

Minimale persdruk

0,1 N/mm²

Maximale persdruk

0,6 N/mm²

Min./max. temperatuurbestendigheid van uitgeharde materialen

-30 tot 100 °C

Min./max. verwerkingstemperatuur

10 tot 20 °C

Max. aan te brengen hoeveelheid bij vlakverlijming

220 g/m²

Houdbaarheid vanaf productie

12 maanden

Voorwaarde houdbaarheid vanaf productie

koele en droge ruimte

Inhoud

467 ml

Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Lijmspatel

LIJMSPATEL-ABS-VERTANDING-4MM

Voor het aanbrengen van alle gangbare ondergrond- en montagelijmen op alle houtsoorten
x 3 st
Lijmdispenser Voor het aanbrengen van lijm

DOSEERLIJMDISPENSER

x 1 st
Lijmreservoir voor het aanbrengen van lijm

LIJMHOUDER

x 1 st
Montagekit

MONTAGELIJM GEEL 310ML

Montagekit voor snelle lijmverbindingen met hoge kleefkracht voor toepassing binnen en buiten
PU-schuimreiniger PURlogic® Clean

PURLOGIC CLEAN 150ML

Verwijdert snel en eenvoudig verse resten van PU-schuim
De verpakkingseenheid geeft het aantal artikelen aan dat zich in de verpakking bevindt. In het catalogusdeel kan men uit de verschillende verpakkingseenheden kiezen wanneer een keuzemenu verschijnt.

Indien u bij de directe invoer van het artikelnummer in het winkelwagen of bij de registratie bij Easy-/VarioScan de verpakkingseenheid niet kent, dan kunt u het vak gewoon leeg laten. Hier wordt automatisch een verpakkingseenheid bepaald.
Het artikelnummer van Würth wordt als volgt samengesteld: VVVVAAABBB
VVVV = 4 posities voor het voornummer (let op, momenteel is de eerste positie altijd een 0)
AAA = 3 posities voor afmetingsdeel 1
BBB = 3 posities voor afmetingsdeel 2

Voorbeelden voor de opbouw van het artikelnummer:
Voorbeeld 1: Bout met de afmeting 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spaties tussen de 4 en de 10)

Voorbeeld 2: Bout met de afmeting 10 x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spatie tussen de 10 en de 20)

Voorbeeld 3: Onderlegplaatje met een inwendige diameter van 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Prijs per verpakkingseenheid (VE):
De weergegeven prijs komt altijd met de weergegeven verpakking overeen, bij een VE van 250 dus de prijs voor 250 stuks, bij een VE van 300 de prijs voor 300 stuks.

Prijs met weergave van prijscode (PSL):
De prijs geldt altijd voor een hoeveelheid die via een prijscode is geregeld:
Prijs voor 1 stuk
Prijs voor 100 stuks
Prijs voor 1000 stuks

- Prijzen met een groene ster zijn vastgelegde conditieprijzen voor u - Prijzen met een paarse ster zijn tijdelijke, speciale promoties - Indien er geen ster bij staat is het de standaard prijs. - Indien u iets aan uw prijsinstellingen wilt wijzigen ga naar My account > Prijsinstellingen
De hoeveelheid toont het aantal eenheden in de bestelling en de eenheid van de hoeveelheid van het desbetreffende artikel.
In tegenstelling tot verkoopverpakking en buitenverpakking, worden de verwijderingskosten van producten op chemische basis afzonderlijk vermeld. De uitsplitsing van de afzonderlijke kosten vindt u in de betreffende productinformatie en in het winkelmandje, alsmede in onze Verkoopvoorwaarden.
Geschikte handschoenen:
 
Product
Omschrijving
Wegwerphandschoen, nitril, met grip
Wegwerphandschoen, nitril, met grip
Omschrijving:
Doorlatendheid: 0
Uniek ruitprofiel voor een optimale grip
Wegwerphandschoen Nitril Grip Comfort
Wegwerphandschoen Nitril Grip Comfort
Omschrijving:
Doorlatendheid: 0
Zeer robuuste wegwerphandschoenen met uitstekende grip dankzij speciale noppen en maximaal draagcomfort dankzij de katoenvlokken binnenin
Chemisch bestendige handschoen gemaakt van chloropreen en latex
Chemisch bestendige handschoen gemaakt van chloropreen en latex
Omschrijving:
Doorlatendheid: 0
Katoenvlokken aan binnenzijde
Wegwerphandschoen nitril
Wegwerphandschoen nitril
Omschrijving:
Doorlatendheid: 0
Vloeistofdichte, voedselveilige wegwerphandschoen
Snijbestendige veiligheidshandschoen, chemie, W-310, niveau D
Snijbestendige veiligheidshandschoen, chemie, W-310, niveau D
Omschrijving:
Doorlatendheid: 1
Zeer robuuste, vloeistofbestendige beschermende handschoen die optimale snijbescherming combineert met chemische bescherming
Vinyl chemicaliën- en vochtbestendige beschermende handschoen
Vinyl chemicaliën- en vochtbestendige beschermende handschoen
Omschrijving:
Doorlatendheid: 4
Volledig gedompelde beschermende handschoen met vinylcoating op katoenen jerseyvoering
Chemisch bestendige handschoen, butyl
Chemisch bestendige handschoen, butyl
Omschrijving:
Doorlatendheid: 4
Gasdicht en bestand tegen uitlaatgassen van verbrandingsprocessen
Chemisch bestendige PVC-handschoen met rugweefsel
Chemisch bestendige PVC-handschoen met rugweefsel
Omschrijving:
Doorlatendheid: 1
Zeer robuuste, onderdompelbare PVC-handschoen met katoenen draagstof
Chemisch bestendige handschoen van nitril met katoenen veloursvoering
Chemisch bestendige handschoen van nitril met katoenen veloursvoering
Omschrijving:
Doorlatendheid: 2
Chemisch bestendige handschoen van nitril lang, zware uitvoering
Chemisch bestendige handschoen van nitril lang, zware uitvoering
Omschrijving:
Doorlatendheid: 3
Chemicaliënbestendige handschoen chloropreen
Chemicaliënbestendige handschoen chloropreen
Omschrijving:
Doorlatendheid: 1
Zware uitvoering
Chemisch bestendige nitrilhandschoen met rugweefsel
Chemisch bestendige nitrilhandschoen met rugweefsel
Omschrijving:
Doorlatendheid: 1
Robuuste, vloeistofdichte beschermende handschoen met polyamide steunstof die optimale chemische bescherming, goede grip en comfort combineert
Wegwerphandschoen, nitril, extra sterk, type A
Wegwerphandschoen, nitril, extra sterk, type A
Omschrijving:
Doorlatendheid: 1
Duurzame en robuuste wegwerphandschoenen met uitstekende chemische bescherming
Permeatie is het proces waarbij een chemische stof op moleculair niveau door het materiaal van een beschermende handschoen dringt. De tijdsduur vanaf het eerst contact tussen de chemische stof en de handschoen tot het moment van doordringing wordt de doorbraaktijd genoemd.
Gemeten doorbraaktijd
Doorlatendheid
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Belangrijke informatie:

Deze informatie is gebaseerd op ervaringswaarden en laboratoriumsituaties en dient slechts als richtlijn. Of een handschoen werkelijk geschikt is, hangt af van de feitelijke omstandigheden en dient te worden getest onder werkomstandigheden. Vanwege de grote verscheidenheid van materialen en chemische stoffen kunnen mogelijke allergische reacties of problemen tijdens het gebruik in individuele gevallen niet worden uitgesloten. Wij adviseren u graag over optmale oplossingen.

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie