Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Purgeur de radiateur

Purgeur de radiateur
PURGEUR DE RADIATEUR

Art. N° 071455 18

EAN 4038898901433

Prix affichés aux clients après connexion
Purgeur de radiateur

Art. N° 071455 18
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
Pour le remplissage rapide de liquide de refroidissement dans le système de refroidissement, sans aucune poche d'air

Un cône en caoutchouc couvre les ouvertures de radiateur de 17 à 50 mm de diamètre


Pour la plupart des radiateurs des véhicules motorisés modernes



Grâce à la simplicité de conception de ce dispositif, seules quelques opérations rapides sont requises


Convivial et sécurisé



Le processus de remplissage de liquide de refroidissement s'effectue en quelques secondes, sans aucune poche d'air, grâce au vide créé au sein du système de refroidissement


Utilisation rapide et efficace puisqu'aucune purge n'est désormais nécessaire



Le remplissage à vide permet d'éviter le problème de poches d'air dans le système de refroidissement


Très grande sécurité opérationnelle du moteur grâce une dissipation optimale de la chaleur



Données techniques :


  • Pression de service : 6–12 bar

  • Raccord pneumatique : 1/4"

  • Cône en caoutchouc : Ø 17–50 mm


Contenu de la livraison :


  • Purgeur de radiateur avec cône en caoutchouc

  • Flexible d'eau avec tamis

  • Sac de rangement avec notice d'utilisation
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Pression min./max.

6-12 bar

Diamètre min./max.

17-50 mm

Filetage de raccordement

1/4 pouce

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Embout mâle à filetage mâle

MAMELON DE RACCORD EN LAITON