Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Purgeur de freins électrique

Purgeur de freins électrique ABSG
PURGEUR FREIN

Art. N° 071455624

EAN 4045727560419

Prix affichés aux clients après connexion
Purgeur de freins électrique

Art. N° 071455624
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
Appareil de qualité particulièrement robuste. Pour la purge des freins de véhicule de tourisme et des embrayages de camions. Facile d'utilisation et d'entretien. Compatible avec les freins électrohydrauliques.

Réglage de pression continu de 0,4 à 4 bar


Adapté à tous les véhicules dotés d'un système de freinage ABS (pressions de fonctionnement spécifiques).



Du bidon d'origine jusqu'à 12 litres


Aucun décantage chronophage et aucun risque d'absorption d'humidité.



Se coupe lorsque le bidon est vide afin d'empêcher tout appel d'air.


Aucune purge chronophage du dispositif nécessaire lors du changement du réservoir.



Test de basse pression supplémentaire


Test de fuite du système de freinage et contrôle des pistons de frein simples et rapides pour garantir un mouvement fluide.



Dispositif mobile doté de contrôles à hauteur de travail


Utilisation confortable, sans fatigue.



Revêtement en époxy de haute qualité


Particulièrement résistant au liquide de frein.



Contenu de la livraison :


  • Chariot avec compartiment de rangement d'adaptateur

  • Cône universel pour joint de bidon

  • Dispositif d'aspiration pour purge préliminaire

  • Adaptateur européen réf. 071455 301 (E 20 pour de nombreux véhicules de tourisme européens)
Indication

Utiliser uniquement des liquides de frein exempts d'huile minérale

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Teneur max.

12 L

Pression de service min./max.

0,4-4 bar

Longueur du flexible d'alimentation

350 cm

Conforme ABS

Oui

Convient pour les freins électro-hydrauliques

Oui

Longueur

340 mm

Largeur

290 mm

Longueur de câble

450 cm

Hauteur

980 mm

Tension nominale

230 V/CA

Poids

12 kg

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Coffret de 4 adaptateurs pour purgeur de freins

ADAPTCASE-SPECADAPT-4PCS

Jeu d'adaptateurs complémentaire optimal pour les stations d'entretien des pneus et ateliers indépendants
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
Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Adaptateur Euro E 20 pour purgeur de freins

ADAPT-F.BRKBLEDR-THR-E20

x 1 pcs
Adaptateur universel U 90 K pour purgeur de freins

ADAPT-F.BRKBLEDR-UNI-U90K

x 1 pcs
Adaptateur coudé E 20 W pour purgeurs de freins

ANGLDADAPT-F.BRKBLEDR-E20W

x 1 pcs
Adaptateur à baïonnette BS 35 pour purgeur de freins

ADAPT-F.BRKBLEDR-(BS-35)

x 1 pcs
Adaptateur à baïonnette BS 37 pour purgeur de freins

ADAPT-F.BRKBLEDR-(BS-37)

x 1 pcs
Bouteille de collecte pour liquide de frein

COLLBTL-F.BRAKEFLUID
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
Pièces détachées pour ce produit:
Filtre pour purgeur de freins électrique

FILT-F.071455621

Préfiltre pour dispositif d'aspiration