Purgeur de freins électrique
Purgeur de freins élec, 5 l
PURGEUR FREIN-5L
Art. N° 071455625
EAN 4038898302308
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Pression de fonctionnement : 2 bar (non réglable)
Du bidon d'origine jusqu'à 5 litres
Aucun décantage chronophage et aucun risque d'absorption d'humidité ou de moussage du liquide de frein
Se coupe lorsque le bidon est vide afin d'empêcher tout appel d'air.
Aucune purge chronophage du dispositif lors du changement du réservoir.
Découplage dépressurisé du véhicule
Dépose du flexible de remplissage en toute simplicité, sans projection de liquide de frein.
Revêtement en époxy de haute qualité
Particulièrement résistant au liquide de frein
Contenu de la livraison :
- Dispositif avec montant de bidon et 3 cônes en caoutchouc
- Adaptateur européen réf. 071455 301 (E 20 pour la quasi-totalité des véhicules de tourisme européens)
Utiliser uniquement des liquides de frein exempts d'huile minérale
Fiches de données de sécurité(X)
Idéal pour l'entretien des pneus, les stations de remplissage, les ateliers pour deux-roues, ainsi qu'en tant que dispositif auxiliaire pour un liquide de frein alternatif.
Teneur max. | 5 L |
Longueur du flexible d'alimentation | 350 cm |
Conforme ABS | Oui |
Longueur | 300 mm |
Largeur | 200 mm |
Longueur de câble | 450 cm |
Hauteur | 300 mm |
Tension nominale | 230 V/CA |
Poids | 6 kg |
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
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!