Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Puntlasfrees Voor persluchtgereedschap volhardmetaal multi-performance

VHM puntlasfrees, 4-snijder, Magma
PUNTLASFREES-VHM-4SNIJDER-10X44MM
ZEBRA

Art.-nr. 0710189100
EAN 4061975386236

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

De universele high-performance puntlasboor voor het losmaken van puntlassen met pneumatische machines (bijv. Vario Drill, Spitznagel, enz.) op alle carrosseriepanelen, inclusief ultrahoogvaste onderdelen (BTR, BOR, enz.) op alle soorten voertuigen, bijv. op A-stijlen, B-stijlen, dorpels, enz.

Gereedschapsgeometrie met vier snijkanten voor de meest veeleisende werkzaamheden zonder compromissen



Extreem hoge snijprestaties


Tot 100% sneller dan conventionele VHM puntlasfrezen met drie snijkanten



Uitermate duurzaam


Tot 100% langere levensduur vergeleken met conventionele VHM puntlasfrezen



Zeer robuust


Aanzienlijk minder brosse centreerpunten vergeleken met conventionele VHM puntlasfrezen



Uiterst comfortabel


Optimaal freesgedrag vanwege zeer goede centrering op de puntlas



MAGMA meerlaagse coating


  • Hoge oxidatie- en thermische stabiliteit (bedrijfstemperatuur tot 800 °C)

  • Zeer hard en slijtvast (hardheid ca. 3500 HV)

  • Tot 9 keer langere levensduur vergeleken met niet-gecoate puntlasfrezen

  • Tot 2 keer langere levensduur vergeleken met conventionele coatings, zoals TiN


Duurzame productverpakking gemaakt van 100 % PCR (gerecycled plastic van huishoudelijk afval), 100 % recyclebaar en Cradle to Cradle Certified® Bronze

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied
  • Geoptimaliseerde snijgeometrie, speciaal aangepast voor gebruik met de Vario Drill van Wieländer+Schill met ultrahoogvaste staalsoorten (aanbevolen toerental: 900 tpm)

  • Voor het boren van alle soorten staalplaat, ook van ultrahoogvaste onderdelen (BTR, BOR, enz.) tot 1500 N/mm2, gietijzer, roestvaststalen plaat, messingplaat, aluminiumplaat, zinkplaat, koperplaat, bronsplaat en kunststof panelen.
Handleiding
  • Volhardmetaal is extreem hard waardoor het zeer bros is en gevoelig is voor breuk als het niet zorgvuldig wordt gehanteerd.

  • Positioneer de frees nauwkeurig en onder een rechte hoek. Plaats de frees eerst in het midden en snijd vervolgens met gelijkmatige contactdruk.

  • Vermijd onder alle omstandigheden hard aankoppelen en zijdelingse botsingen en vallen van de frees

  • Gebruik koel- en smeermiddelen indien mogelijk

null

null

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
CUT+COOL Perfect boor- en snijolie

CUT-EN-COOL-SNIJOLIE-PERFECT-400ML

Hoogwaardige snijolie voor de zwaarste verspanende bewerkingen en hogere snijsnelheden
Cut and Cool Perfect boor-/snijpasta

CUT-EN-COOL-SNIJPASTA-PERFECT-500ML

Optimale resultaten en veiligheid bij alle materialen en toepassingen