Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Puntlasfrees Voor Spotle TH-902 HSCo Longlife

HSCo-puntlasfrees Longlife, voor Spotle TH-902
PUNTLASFREES-HSCO-LL-SPOTLE-8X40MM

Art.-nr. 0710141080

EAN 4061975395030

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Puntlasfrees Voor Spotle TH-902 HSCo Longlife

Art.-nr. 0710141080
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
De extreem duurzame puntlasfrees met Magma meerlaagse coating voor het losmaken van puntlassen met persluchtmachines Spotle TH-902 en T-575 op hoogvaste carrosseriepanelen met een sterkte tot 1200 N/mm2 op allerlei soorten voertuigen

Speciale meerlaagse Magma-coating


  • Tot 9x langere levensduur vergeleken met ongecoate puntlasboren

  • Tot 2x langere levensduur vergeleken met conventionele coatings (hittebestendig tot 800°C), bijv. TiN

  • Tot 50% hogere boorsnelheid vergeleken met ongecoate puntlasboren


Extra stabiele puntgeometrie voor moeilijke freesomstandigheden



Geoptimaliseerde puntgeometrie voor een langere standtijd in vergelijking met conventionele puntlasboren



Uitstekende centrering van de frees op de puntlas en nauwkeurig frezen


Centreerpunt van 115°



Braamvrij frezen


180° punthoek op de freeshoeken



Productverpakking van 100 % PCR (gerecycled plastic van huishoudelijk afval), 100% recycleerbaar

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied
  • Geschikt voor het boren van plaatwerk/plaatstaal met hoge treksterkte <= 1200 N/mm2, gietijzer, roestvaststalen plaat, messingplaat, aluminiumplaat, zinkplaat, koperplaat, bronsplaat en kunststof panelen

  • De 40 mm lange puntlasfrees met een rechte 8mm-schacht en een speciaal klemoppervlak is ontwikkeld voor de Spotle TH-902 en zijn voorganger T-575
Handleiding

Zorg ervoor dat een constant toerental wordt gehandhaafd



Maximaal toerental voor roestvaststalen platen


  • Max. 1200 tpm voor ∅ 6 mm

  • Max. 950 tpm voor ∅ 8 mm

  • Max. 730 tpm voor ∅ 10 mm


Maximaal toerental in staal/carrosseriepanelen tot 1200 N/mm2


  • Max. 1650 tpm voor ∅ 6 mm

  • Max. 1200 tpm voor ∅ 8-9 mm

  • Max. 950 tpm voor ∅ 10 mm


Gebruik koel- en smeermiddelen indien mogelijk

Kwaliteit

Würth-standaard

Snijmateriaal

HSCo

Oppervlakte

Magma-meerlaagse coating

Aantal tanden

2 st

Geschikt voor treksterkte tot

1200 N/mm²

Diameter

8 mm

Lengte

40 mm

Schachtdiameter

7,5 mm

Standtijd (puntensysteem)

3 van 4 punten

Boorsnelheid (puntensysteem)

3 van 4 punten

Boorgatkwaliteit (puntensysteem)

4 van 4 punten

Veelzijdigheid (puntensysteem)

3 van 4 punten

Boorgedrag (puntensysteem)

3 van 4 punten

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Boor- en snijschuim CUT+COOL

CUT-EN-COOL-SNIJSCHUIM-400ML

Sterk geactiveerd hoogwaardig snijschuim voor alle verspanende bewerkingen.
CUT+COOL Perfect boor- en snijolie

CUT-EN-COOL-SNIJOLIE-PERFECT-400ML

Hoogwaardige snijolie voor de zwaarste verspanende bewerkingen en hogere snijsnelheden
Cut and Cool Perfect boor-/snijpasta

CUT-EN-COOL-SNIJPASTA-PERFECT-500ML

Optimale resultaten en veiligheid bij alle materialen en toepassingen