Punt- en platte beitel, set Plus Longlife & Speed, 6 stuks
Punt- en platte beitel set Plus LS
BEITEL-MA-SET-PLUS-LS-GROPA
Art.-nr. 0648860001
EAN 4056807456607
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Optimale bescherming tegen vastklemmen
Het nieuwe geoptimaliseerde design van de beitel voorkomt vastklemmen in de ondergrond en reduceert wrijving.
Hoog afneemvermogen
Zelfscherpend design verwijdert meer materiaal in minder tijd en zorgt voor een hoger afnamevermogen gedurende de volledige levensduur van het gereedschap.
Tot 200% langere standtijd in vergelijking met standaarduitvoeringen
Uitgebreid werkgebied
Bolvormig gedeelte voor penetratie
- Centrale lastoverdracht
- Betere overdracht van schokgolven
- Hogere penetratieweerstand
Datasheets(X)
- Voor algemene sloop- en breekwerkzaamheden (spitsen, hakken, uitslaan, stoten, openbreken, uitbreken, enz.).
- Puntbeitel: Voor harde materialen, zoals beton.
- Platte beitel: Voor zachtere materialen. Tevens bruikbaar voor het markeren van uit te breken metselwerk.
Gereedschapsopname | Geschikt voor SDS-plus |
Materiaal | 0 - Niet van toepassing |
Aantal stuks in assortiment of set | 6 st |