Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Pulvérisateur pour agent de lissage

Pulvérisateur pour agent de lissage pour mastic
PULVE VIDE 500 ML AGENT DE LISSAGE

Art. N° 0891502004
EAN 4053479029764
Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Conteneur vide avec pulvérisateur pour agent de lissage pour mastic

Conteneur incassable de couleur naturelle


  • Bonne stabilité

  • Niveau de remplissage visible


Echelle graduée par paliers de 100 ml



La buse verrouillable permet tous les réglages possibles, de la brume au jet.

Les instructions d'application susmentionnées sont des recommandations basées sur des tests que nous avons effectués et notre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons la qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et d'autres développements.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Le pulvérisateur convient à l'application de l'agent de lissage pour mastic, réf. 0893 3.

Matière

Polyéthylène haute densité

Couleur

Naturel

Diamètre

75 mm

Hauteur

160 mm

Contenu

500 ml