Pulvérisateur plastique haute pression
Pulvérisateur haute pression
PULVÉRISATEUR-NETTOYEUR-5L
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Pulvérisation uniforme, même sans pompage continu
Large plage de pression.
Facile à remplir
Grand entonnoir de remplissage.
Travail mobile sans fatigue
Sangle de transport
Grand corps.
- Raccord de flexible protégé des chocs
- Support de lance de pulvérisation sécurisé.
- Appui sûr
Application ciblée du produit.
Buse spéciale à jet plat
Joints FPM résistants aux produits chimiques.
Tige de piston à revêtement spécial et ressort en acier inoxydable.
Résistant à l'aide phosphorique jusqu'à 85 %, résistant à l'acide hydrofluorique jusqu'à 50 %.
A utiliser uniquement avec les produits de nettoyage aqueux Würth.
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Pour plus d'informations, consulter la fiche technique.
Fiches de données de sécurité(X)
Pulvérisation de primaires, nettoyants, traitements (anti-mousse, ...), de produits de décollement de papiers peints et divers liquides de l'industrie et du bâtiment.
Volume de liquide | 5 L |
Capacité du récipient | 8 L |
Pression de service | 3 bar |
Longueur du tuyau | 1,3 m |
Poids du produit (par pièce) | 2583 g |