Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Pulvérisateur haute pression résiste aux alcalins

Pulvérisateur haute pression Alkali

Art. N° 0891385008

EAN 4062856186624

Prix affichés aux clients après connexion
Pulvérisateur haute pression résiste aux alcalins

Art. N° 0891385008
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
Pulvérisateur haute pression polyvalent pour le nettoyage de véhicules et le nettoyage industriel avec une résistance maximale aux produits alcalins

Large plage de pression.


Pulvérisation uniforme, même sans pompage continu.



Rapide et pratique à remplir


Grande ouverture de remplissage avec entonnoir intégré pour un remplissage rapide de l'appareil



Confort de travail


La lance de pulvérisation rotative à 360° en plastique avec buse plate permet un travail sans fatigue en ajustant la direction



Distribution optimale


La buse à jet plat de précision distribue le fluide uniformément et avec parcimonie



Rangement sécurisé


Les tuyaux peuvent être stockés en toute sécurité grâce au support de tuyau de pulvérisation et d'extension.



Une pompe haute pression hautes performances ainsi qu'un repose-pied pour plus de stabilité sont les caractéristiques du pulvérisateur haute pression porté sur l'épaule



Joints EPDM résistants aux produits chimiques.



Tige de piston à revêtement spécial et ressort en acier inoxydable

Indication

A utiliser uniquement avec les produits de nettoyage aqueux Würth.


Ces produits doivent être approuvés par le fabricant pour une application dans les pulvérisateurs.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Une large gamme d'applications de nettoyage professionnel. Idéal pour l'application de produits de nettoyage et d'entretien alcalins dans le nettoyage de véhicules et le nettoyage industriel.

Volume de liquide

5 L

Capacité de bac

8 L

Conditions relatives à la capacité de débit

à 3 bar

Capacité de débit

0,86 L/min

Température de fonctionnement max.

40 °C

Matière

Polyéthylène haute densité

Hauteur x largeur

490 x 200 mm

Longueur du tuyau

2 m

Poids du produit (par pièce)

2,590 kg