Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Pulvérisateur haute pression à mousse Perfect Foam

Mousse pulvérisateur à pompe

Art. N° 0891385009

EAN 4062856186631

Prix affichés aux clients après connexion
Pulvérisateur haute pression à mousse Perfect Foam

Art. N° 0891385009
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
Idéal pour l'application de mousse nettoyante pour le nettoyage de voitures et de véhicules commerciaux
  • Le pulvérisateur haute pression transforme un nettoyant en une mousse qui dissout efficacement et élimine facilement la saleté, les insectes et les saletés de la route tenaces.

  • Le pulvérisateur de mousse crée une structure cellulaire de mousse fixe, de sorte que la mousse adhère facilement à la surface.

  • Joints EPDM résistants aux produits chimiques.

  • Tige de piston à revêtement spécial et ressort en acier inoxydable
Indication

A utiliser uniquement avec les produits de nettoyage aqueux Würth.

Domaine d'application
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour le nettoyage des véhicules, des machines, des zones sanitaires, des cuisines commerciales, etc.

Volume de liquide

8 L

Capacité de bac

12,5 L

Conditions relatives à la capacité de débit

à 3 bar

Capacité de débit

0,86 L/min

Température de fonctionnement max.

40 °C

Matière

Polyéthylène haute densité

Hauteur x largeur

650 x 240 mm

Longueur du tuyau

2,5 m

Poids du produit (par pièce)

3,000 kg