Pulvérisateur à pompe, résistant aux liquides alcalins
Pulvérisateur à pompe résistant aux liquides alcalins
PULVERISATEUR A POMPE PR ALCALIN 1 L
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Pour l'utilisation de produits conditionnés initialement en bidon ou fût
Facile à ouvrir grâce aux éléments tactiles en surface
Pulvérisateur robuste et ergonomique à poignée longue
- Le travail est moins fatigant grâce aux efforts d'utilisation réduits
- Peut également se fixer sur le chariot d'atelier
Etiquette personnalisable
- Espace prévu pour l'étiquetage du liquide de remplissage
- Champs supplémentaires pour les instructions de sécurité
Bonne stabilité grâce à sa forme conique
- Résistant à l'alcool. Ne convient pas à l'acétone, aux nettoyants puissants, aux diluants universels, aux nettoyants d'assemblage et de pièces 1A ou aux solvants non polaires comme le naphta et les carburants.
- La résistance exacte ne peut pas être garantie en raison des interactions
- Il est recommandé de se renseigner et d'effectuer des tests
- Seule une recommandation peut être donnée, sans aucune garantie
- Responsabilité applicable uniquement après des tests en conditions réelles effectués par le fabricant
- Valable uniquement si utilisé correctement conformément à la notice d'utilisation
- Les spécifications ne s'appliquent pas aux mélanges. Equipement non adapté à la distribution de liquides à base d'huile.
Les instructions d'utilisation sont des recommandations reposant sur les tests que nous avons effectués, ainsi que sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Fiches de données de sécurité(X)
Matière | Plastique |
Couleur | Blanc, Noir, Bleu |
Diamètre | 100 mm |
Hauteur | 275 mm |
Contenu | 1000 ml |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!