Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Protection pour le meulage pour masque de protection Basic

Masque de protection incurvé

Art. N° 0899101222

EAN 4050641029096

Prix affichés aux clients après connexion
Protection pour le meulage pour masque de protection Basic

Art. N° 0899101222

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 3 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Bon écran de protection pour le meulage, homologué conformément à la norme EN 166 - 389 B T

Bonne protection


  • Bonne couverture du visage

  • Protège contre les particules et les éclaboussures, par exemple les résidus abrasifs et autres substances chaudes


Bien conçu


  • Conception incurvée avec 7 trous

Homologuées pour la protection contre les arcs électriques conformément à la norme EN 166-389 BT.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Protection du visage de haute qualité pour toutes les tâches générales nécessitant une protection du visage.

Matière

Polycarbonate - PC

Résistance mécanique

B (120m/s)

Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Protection du front

FOREHDCOV-FCESHLD-VH5/5-HDPE-EN166

Avec un bon ajustement, convient pour la protection de meulage de la visière de protection faciale Basic