Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Protection pour cosses de batterie

Protecteur pour cosses de batterie
PROTECTION BORNES BATTERIE 150 ML

Art. N° 0890104

EAN 4045989967131

Prix affichés aux clients après connexion
Protection pour cosses de batterie

Art. N° 0890104
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
Protection durable et résistance à la chaleur pour les cosses de batterie
  • Protège les bornes de batterie, les bornes et les connexions rapides de la corrosion, des intempéries et des acides de batterie

  • Empêche les résistances de passage et les chutes de tension, prolongeant ainsi la durée de vie de la batterie.
Indication

Attention : Ne pas pulvériser sur les surfaces peintes ! Eliminer immédiatement les résidus avec un nettoyant adapté de type nettoyant freins ; autrement, des taches peuvent apparaître.

Les instructions d'utilisation sont des recommandations reposant sur les tests que nous avons effectués, ainsi que sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons la qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et de poursuivre le développement des produits.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

Fiche de sécurité

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Mode d'emploi

Agiter avant utilisation. Nettoyer soigneusement et monter les cosses de batterie, les bornes, etc., et pulvériser une fine couche sur tous les côtés.

Contenu

150 ml

Couleur

Bleu

Odeur/parfum

Solvanté

Base chimique

Ether d'acide diméthacrylique

Durée de stockage après production

24 Mois

Densité

0,868 g/cm³

Conditions de densité

à 20°C

Sans silicone

Oui

Température d'utilisation min.

-40 °C

Température d'utilisation max.

120 °C

Sans AOX

Oui

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Nettoyant freins

SPRAY NETTOYANT FREINS 500 ML

Pour le nettoyage et le dégraissage pendant l'entretien et la réparation des véhicules, des freins à disque et à tambour, des carters de moteur et de boîte de vitesses
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
Gants individuels:
 
Produit
Description
Gant de protection chimique anti-coupures W-310 niveau D
Gant de protection chimique anti-coupures W-310 niveau D
Description:
Niveau de perméabilité: 1
Gant de protection très robuste et imperméable et polyvalent : assure une protection optimale contre les coupures et les produits chimiques
Gant de protection contre les produits chimiques et les liquides en vinyle
Gant de protection contre les produits chimiques et les liquides en vinyle
Description:
Niveau de perméabilité: 3
Gant de protection enduit de vinyle sur un support en jersey de coton
Gant de protection chimique, butyle
Gant de protection chimique, butyle
Description:
Niveau de perméabilité: 4
Etanche et résistant aux gaz produits par les processus de combustion
Gant de protection chimique PVC avec tissu de renfort
Gant de protection chimique PVC avec tissu de renfort
Description:
Niveau de perméabilité: 2
Gant en PVC submersible très solide avec tissu de renfort en coton
Gant de protection chimique Nit 400 finition en velours de coton à l'intérieur
Gant de protection chimique Nit 400 finition en velours de coton à l'intérieur
Description:
Niveau de perméabilité: 1
Gant de protection chimique en nitrile conception robuste et durable
Gant de protection chimique en nitrile conception robuste et durable
Description:
Niveau de perméabilité: 2
Gant de protection chimique en nitrile avec tissu de renfort
Gant de protection chimique en nitrile avec tissu de renfort
Description:
Niveau de perméabilité: 1
Gant de protection robuste et imperméable avec tissu de renfort en polyamide qui associe excellente protection chimique, préhension optimale et confort
La perméation est le processus par lequel un produit chimique passe à travers le matériau d'un gant de protection, à l'échelle moléculaire. Le délai de rupture correspond à la durée allant du premier contact entre le produit chimique et le gant à la perméation du matériau.
Mesure du délai de rupture
Niveau de perméabilité
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Informations importantes:

Les informations fournies sont basées sur les conditions d'expérience et de laboratoire. Elle constituent un point de référence. Cependant, un test approprié doit être réalisé dans des conditions d'exploitation réelles pour déterminer si un gant est propre à être utilisé, car cela dépend des conditions individuelles d'utilisation. Etant donné la diversité des matériaux et des produits chimiques utilisés, il est possible que l'utilisateur soit confronté à des problèmes d'incompatibilité ou d'utilisation dans certains cas particuliers. Nous serions ravis de vous donner des conseils sur nos meilleures solutions.