Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Protection de gouttière

Gouttière pare-feuilles
PROTECTION- GOUTTIERE-GRIS-175X1000

Art. N° 0681018003

EAN 4038898785422

Prix affichés aux clients après connexion
Protection de gouttière

Art. N° 0681018003

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 30 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Empêche l'obturation des gouttières et tuyaux avec des feuilles

Les feuilles restent sur la protection, sèchent et sont ensuite emportées.



Montage simple grâce à la configuration à clip intégré


La protection est simplement clipsée sur la gouttière



Réglage universel pour les tailles de gouttière 6 et 7 pièces (= largeur de gouttière : 125 et 150 mm)



Montage possible à tout moment, donc idéal pour la rénovation de bâtiments anciens.



Correspondance des couleurs optimale avec les gouttières en zinc et en cuivre



Matière : Polypropylène

Domaine d'application
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Montage possible à tout moment, donc idéal pour la rénovation de bâtiments anciens

Couleur

Gris

Largeur x longueur

175 mm x 1000 mm