Protection de dessous de caisse Spécial
Protection dessous de caisse spéciale
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Excellente adhérence sur le bois
- Compatibilité testée avec les composés d'imprégnation disponibles dans le commerce
- Excellent effet anti-bourdonnement
- Ne goutte pas le long des surfaces verticales
- Très résistante au vieillissement
- Les propriétés respirantes de la protection de dessous de caisse assurent l'échange de vapeur d'eau dans le bois.
- Prévient l'infiltration d'humidité et d'autres influences environnementales
- Propriétés de la protection anticorrosion
- Résiste aux projections d'eau
- Résiste aux intempéries
- Résiste à l'abrasion
Stocker le produit, dans un endroit frais et sec. Température de stockage recommandée : de +10 °C à +30 °C. Protéger des rayons directs du soleil. Le produit peut être retiré après application avec un diluant. Une fois sec, le produit peut uniquement être retiré par des moyens mécaniques. Après utilisation, retourner l'aérosol et pulvériser le produit jusqu'à ce que la valve soit vide.
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous vous recommandons d'effectuer vos propres essais avant toute utilisation. En raison de la grande diversité d'applications et de conditions de stockage et de traitement, nous ne pouvons pas garantir un résultat d'application particulier. Nous n'endosserons aucune responsabilité légale en relation avec tout avis ou information technique fourni par notre hotline client gratuite sauf si cette prestation de conseil et/ou d'information technique fait partie de la performance contractuelle due par nous, ou si l'employé du service clients a agi sciemment ou intentionnellement. Nous garantissons la qualité constante de nos produits et nous réservons le droit de leur apporter des modifications techniques et des améliorations.
Fiches de données de sécurité(X)
Protection spéciale pour dessous de caisse pour application sur dessous de caisse en bois de caravanes, mobil-homes, remorques, etc. Le produit peut également être utilisé pour les châssis, les passages de roue et les panneaux de garniture de jupes latérales de voitures de tourisme, de véhicules utilitaires et de bus.
Bien secouer le bidon avant utilisation. La surface doit être sèche, propre, et exempte de rouille et de graisse. Distance de pulvérisation optimale : 30 cm. Dans le cas de couches plus épaisses, laisser sécher les couches intermédiaires.
Base chimique | Mélange de naphta, solvant, propulseur |
Pré-traitement de surface requis | La surface doit être propre, sèche et exempte de rouille et de graisse. |
Contenu | 500 ml |
Poids net | 406 g |
Couleur | Noir |
Teneur en solides min. | 33 % |
Résistance thermique min./max. | -25 jusqu'à 80 °C |
Conditions de séchage complet | à 20°C, 65% d'humidité relative |
Distance de pulvérisation min. | 30 cm |
Conditions pour la formation de peau | 20°C, Ri0 à 65% d'humidité relative, épaisseur de couche humide de 100µ |
Temps de formation de peau min. | 75 min |
Temps de séchage | 135 min |
Conditions de temps de séchage | à 20°C et 65% d'humidité relative |
Densité | 0.79 kg/l |
Conditions de densité | à 20°C |
Durée de stockage après production | 24 Mois |
Résistance thermique max. | 80 °C |
Température d'utilisation min. | -25 °C |
Résistance thermique min. | -25 °C |
Surcouchable avec peinture/vernis | Non |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!