Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Protection avant de véhicule universelle

Protection de façade pour véhicule
PROTECTION DE FAÇADE DE VÉHICULE

Art. N° 0899603

EAN 4045989692842

Prix affichés aux clients après connexion
Protection avant de véhicule universelle

Art. N° 0899603
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
Evite les rayures sur la peinture, possibles pendant une intervention sur les véhicules en raison de la chute d'outils et de l'installation de composants. Fournie dans un sac de transport pratique.

L'essai routier et le contrôle des éclairages peuvent être effectués avec la housse


Grandes découpes transparentes sur les phares et la calandre



Protection sur une large zone


Permet d'effectuer des travaux autour du compartiment moteur sans avoir à réajuster la housse de protection



S'adapte parfaitement à différents types de carrosserie


Les sangles en caoutchouc peuvent être attachées autour du compartiment moteur simplement et facilement



Lavable


La doublure polaire amovible est lavable en machine

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Protection universelle pour garde-boue, calandre, pare-chocs et feux sur petites voitures, voitures de taille moyenne et SUV

Longueur

400 cm

Largeur

86 cm

Matière

Nylon (polyamide)

Couleur

Noir

Poids du produit (par pièce)

716,000 g