Protection antifuite d'huile
Protection antifuite d'huile
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Protège contre les fuites causées par les joints élastomères non étanches
- Évite la pollution causée par les fuites d'huile moteur
- Réduit la consommation d'huile des moteurs essence et diesel
- Le bidon contenant 300 ml suffit pour 5 litres d'huile
Ne peut pas être utilisé dans les motos ou quads avec embrayage à bain d'huile.
Ces données sont des recommandations s'appuyant sur des tests que nous avons effectués et sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Fiches de données de sécurité(X)
Pour utilisation dans tous les moteurs essence et diesel. Compatible avec toutes les huiles moteur disponible dans le commerce.
Ajouter le contenu lorsque le moteur est à sa température de fonctionnement. Le produit peut être ajouté à tout moment entre les vidanges d'huile.
Contenu | 300 ml |
Couleur | Jaune |
Odeur/parfum | Caractéristique |
Base chimique | Combinaison d'additifs |
Durée de stockage après production | 60 Mois |
Densité | 0,896 g/cm³ |
Conditions de densité | à 20°C |
Point d'éclair min. | 76 °C |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!