Protecteur universel GPN 900 A Polyéthylène (PE-LD), noir
Protecteur universel GPN 900 PHT noir
OBTURATEUR-GPN900-A32-PHT-NOIR
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Polyvalence :
Joint conique : application universelle en tant que bouchon ou capuchon.
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Diamètre extérieur (A) | 36 mm |
Diamètre nominal (B) | 32.5 mm |
Profondeur d'insertion (H) | 21 mm |
Diamètre intérieur (D) | 29.6 mm |
Hauteur intérieure (G) | 22.5 mm |
Hauteur hors tout (M) | 24 mm |
Autre norme | GPN 900 |
Matière | PHT |
Couleur | Noir |
Résistance thermique min./max. | -40 jusqu'à 60 °C |
Résistance thermique à court terme max. | 80 °C |