Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Protecteur Perfect

Protecteur PERFECT

Art. N° 0890700010
EAN 4099617005603

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Donne à la peinture un bel éclat, une surface lisse et une action déperlante de longue durée
  • Protecteur puissant pour une action longue durée

  • L'application très simple et rapide garantit des résultats de brillance optimaux et un effet déperlant très efficace

  • Il s'accroche directement aux molécules de peinture, renforce les propriétés anti-salissures de la surface et forme une couche protectrice très fine et particulièrement lisse

  • Convient également aux peintures mates
Indication

Ne pas appliquer sur des surfaces chaudes et ne pas laisser sécher. Protéger le produit contre le gel.

Les instructions d'utilisation sont des recommandations reposant sur les tests que nous avons effectués ainsi que sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements. Se reporter à la fiche de données techniques !

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

Fiche de sécurité

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Surfaces peintes, vitres, pièces en plastique, jantes, chromes et phares, etc.

Mode d'emploi

Après le lavage du véhicule, pulvériser uniformément sur les surfaces encore humides. Rincer ensuite immédiatement le véhicule à l'aide d'un jet d'eau puissant. Sécher le véhicule à l'aide d'un chiffon doux et sec. Le produit peut être utilisé directement pendant le lavage du véhicule. Les traitements carrosserie existants ne sont pas altérés

Contenu

5 L

Odeur/parfum

Fruité

Couleur

Incolore

Type de récipient

Bidon

Densité/conditions

1,05 g/cm³ / à 20°C

Conditions de densité

à 20°C

Valeur de pH/conditions

4,5 / à 20°C

Base chimique

Nettoyant à base d'agents de surface aqueux avec composants de soins

Conditions de durée de stockage après production

60 Mois / à 20°C

Sans silicone

Non

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Pulvérisateur

PULVERISATEUR VIDE TRANS 500 ML

Pour une pulvérisation aisée de tous types de liquides
x 1 pcs
Pulvérisateur

PULVERISATEUR VIDE TRANS 1 L

Pour une pulvérisation aisée de tous types de liquides
x 1 pcs
Pulvérisateur à pompe, résistant aux acides

PULVERISATEUR A POMPE PR ACIDE 1L

Pour un traitement simple des produits acides provenant de bidons et de fûts. Convient parfaitement aux nettoyants aqueux et acides d'un pH de 0,5 à 6,5.
x 1 pcs