Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Promax-corrosiebescherming

Corrosiebeschermingsmiddel, Promax
CORROSIEBESCHERMING PROMAX- 400ML

Art.-nr. 0893214400

EAN 4068362267505

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Promax-corrosiebescherming

Art.-nr. 0893214400
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
Anticorrosieve coating en lasprimer met TITANID-formule
  • Voldoet aan de reparatievereisten volgens EN ISO 1461

  • De nieuw ontwikkelde TITANID-formule zorgt voor een extreem hard oppervlak

  • Optimale bescherming en maximale veiligheid, zelfs bij een laagdikte van 10–20 μm

  • Uitstekend om te lassen

  • Permanent bestand tegen temperaturen tot 300°C
Opmerking

Stofdroog na circa 5 tot 8 min. Handdroog na circa 1 uur. Na gebruik de bus ondersteboven houden en spuiten totdat het mondstuk leeg is. Schaduwen op het oppervlak zijn productspecifiek en zorgen voor een zinkachtig oppervlak. Tijdens het opbrengen en lakken moeten zowel de technische datasheet als de specificaties van de fabrikant van de deklak in acht worden genomen.

Toepassingsgebied

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen die zijn gebaseerd op door ons uitgevoerde tests en op onze ervaring. Test zelf vóór elk gebruik. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.

Productinformatie

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Extreem harde micro-zinklamellencoating met uitstekende anticorrosieve eigenschappen. Promax bevat een corrosiebeschermingsmiddel dat componenten optimaal beschermt tegen roest bij kleine mechanische schade zoals scheuren en krassen. Dankzij de unieke TITANID-formule blijft de coating op de lange termijn afgedicht en weerbestendig en voorkomt deze de vorming van witte roest. Voor het coaten van lasnaden, snijranden en reparatieplekken op blank en verzinkt staal en plaatstaal.



  • Actieve corrosiebescherming op lange termijn met preventief kathodisch beschermend effect

  • Kan worden gebruikt als primer

  • Geschikte lasprimer voor puntlassen, MIG-lassen en autogeen lassen

  • Perfect geschikt voor 'cosmetische veranderingen' van zinkcomponenten
Handleiding

De bus vóór gebruik ten minste 2 minuten goed schudden. Het oppervlak moet schoon, droog en vetvrij zijn. Spuitafstand: 15 tot 25 cm. Een dunne laag PROMAX opspuiten in 1 tot 2 gangen.

Chemische basis

Zink in anorganische-organische matrix

Inhoud

400 ml

Kleur

ZilverGrijs

Houdbaarheid vanaf productie

24 maanden

Min. stofdroogtijd

5 min

Max. stofdroogtijd

8 min

Dichtheid

0,757 g/cm³

Max. temperatuurbestendigheid

300 °C

Zuiverheidsgraad zink

99,99 %

Voorbehandeling ondergrond vereist

Droog, stof-en vetvrij

Handvatsterkte

1 h

ISO

1461

Geschikte handschoenen:
 
Product
Omschrijving
Snijbestendige veiligheidshandschoen, chemie, W-310, niveau D
Snijbestendige veiligheidshandschoen, chemie, W-310, niveau D
Omschrijving:
Doorlatendheid: 1
Zeer robuuste, vloeistofbestendige beschermende handschoen die optimale snijbescherming combineert met chemische bescherming
Vinyl chemicaliën- en vochtbestendige beschermende handschoen
Vinyl chemicaliën- en vochtbestendige beschermende handschoen
Omschrijving:
Doorlatendheid: 2
Volledig gedompelde beschermende handschoen met vinylcoating op katoenen jerseyvoering
Chemisch bestendige handschoen, butyl
Chemisch bestendige handschoen, butyl
Omschrijving:
Doorlatendheid: 1
Gasdicht en bestand tegen uitlaatgassen van verbrandingsprocessen
Chemisch bestendige PVC-handschoen met rugweefsel
Chemisch bestendige PVC-handschoen met rugweefsel
Omschrijving:
Doorlatendheid: 1
Zeer robuuste, onderdompelbare PVC-handschoen met katoenen draagstof
Chemisch bestendige handschoen van nitril met katoenen veloursvoering
Chemisch bestendige handschoen van nitril met katoenen veloursvoering
Omschrijving:
Doorlatendheid: 2
Chemisch bestendige handschoen van nitril lang, zware uitvoering
Chemisch bestendige handschoen van nitril lang, zware uitvoering
Omschrijving:
Doorlatendheid: 2
Chemisch bestendige nitrilhandschoen met rugweefsel
Chemisch bestendige nitrilhandschoen met rugweefsel
Omschrijving:
Doorlatendheid: 1
Robuuste, vloeistofdichte beschermende handschoen met polyamide steunstof die optimale chemische bescherming, goede grip en comfort combineert
Wegwerphandschoen Nitril Grip Comfort
Wegwerphandschoen Nitril Grip Comfort
Omschrijving:
Doorlatendheid: 0
Zeer robuuste wegwerphandschoenen met uitstekende grip dankzij speciale noppen en maximaal draagcomfort dankzij de katoenvlokken binnenin
Wegwerphandschoen, nitril, extra sterk, type A
Wegwerphandschoen, nitril, extra sterk, type A
Omschrijving:
Doorlatendheid: 0
Duurzame en robuuste wegwerphandschoenen met uitstekende chemische bescherming
Permeatie is het proces waarbij een chemische stof op moleculair niveau door het materiaal van een beschermende handschoen dringt. De tijdsduur vanaf het eerst contact tussen de chemische stof en de handschoen tot het moment van doordringing wordt de doorbraaktijd genoemd.
Gemeten doorbraaktijd
Doorlatendheid
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Belangrijke informatie:

Deze informatie is gebaseerd op ervaringswaarden en laboratoriumsituaties en dient slechts als richtlijn. Of een handschoen werkelijk geschikt is, hangt af van de feitelijke omstandigheden en dient te worden getest onder werkomstandigheden. Vanwege de grote verscheidenheid van materialen en chemische stoffen kunnen mogelijke allergische reacties of problemen tijdens het gebruik in individuele gevallen niet worden uitgesloten. Wij adviseren u graag over optmale oplossingen.

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie