Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Projecteur de travail à LED 9 x 3 W, 27 W, 10-40 V

LED work light square 9 x 3 W ECE R10

Art. N° 0812450016

EAN 4099618007484

Prix affichés aux clients après connexion
Projecteur de travail à LED 9 x 3 W, 27 W, 10-40 V

Art. N° 0812450016
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
Utilisable comme projecteur de rechange ou de complément

Montage universel et suppression des interférences radio



Certifié selon


  • EN 13309

Machines de construction - Compatibilité électromagnétique des machines avec système électrique interne


  • EN 14982

Machines agricoles et forestières - Compatibilité électromagnétique


  • EN 50498

Compatibilité électromagnétique (CEM) - norme de famille de produits pour les appareils électroniques qui sont ensuite installés dans les véhicules



Certifié E-Mark E9 et approuvé ECE R10

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Forme

Carré

Lumière incidente

Flood light

Flux lumineux

1800 lm

Type d'éclairage

LED 3watts

Tension nominale min./max.

10 / 40 V/DC

Nombre de LED

9 PCS

Matière de la lentille de phare

Plastique

Avec commutateur

Non

Raccordement de câble

Avec câble

Longueur de câble

45 cm

Puissance

27 W

Largeur

107 mm

Hauteur

126 mm

Profondeur

48 mm

Marque d'homologation

ECE-R10

Indice de protection IP

IP 67

Température d'utilisation min.

-30 °C

Température d'utilisation max.

50 °C

Matière du boîtier

Aluminium moulé sous pression