Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Projecteur de travail à LED 16 x 5 W, 80 W, 10-40 V

LED work light square 16 x 5 W ECE R10

Art. N° 0812450017

EAN 4099618007477

Prix affichés aux clients après connexion
Projecteur de travail à LED 16 x 5 W, 80 W, 10-40 V

Art. N° 0812450017
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
Utilisable comme projecteur de rechange ou de complément

Montage universel et suppression des interférences radio



Certifié selon


  • EN 13309

Machines de construction - Compatibilité électromagnétique des machines avec système électrique interne


  • EN 14982

Machines agricoles et forestières - Compatibilité électromagnétique


  • EN 50498

Compatibilité électromagnétique (CEM) - norme de famille de produits pour les appareils électroniques qui sont ensuite installés dans les véhicules



Certifié E-Mark E9 et approuvé ECE R10

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Forme

Carré

Lumière incidente

Flood light

Flux lumineux

3800 lm

Type d'éclairage

LED 5 watt

Tension nominale min./max.

10 / 40 V/DC

Nombre de LED

16 PCS

Matière de la lentille de phare

Plastique

Avec commutateur

Non

Raccordement de câble

Avec câble

Longueur de câble

45 cm

Largeur

107 mm

Hauteur

125 mm

Profondeur

65 mm

Marque d'homologation

ECE-R10

Indice de protection IP

IP 67

Température d'utilisation min.

-30 °C

Température d'utilisation max.

50 °C

Matière du boîtier

Aluminium moulé sous pression