Projecteur de travail à LED 16 x 3 W, 48 W, 10-40 V
LED work light square 16 x 3 W ECE R10
Art. N° 0812450015
EAN 4099618007286
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Montage universel et suppression des interférences radio
Certifié selon
- EN 13309
Machines de construction - Compatibilité électromagnétique des machines avec système électrique interne
- EN 14982
Machines agricoles et forestières - Compatibilité électromagnétique
- EN 50498
Compatibilité électromagnétique (CEM) - norme de famille de produits pour les appareils électroniques qui sont ensuite installés dans les véhicules
Certifié E-Mark E9 et approuvé ECE R10
![]() |
Fiches de données de sécurité(X)
Forme | Carré |
Lumière incidente | Flood light |
Type d'éclairage | LED 3watts |
Tension nominale min./max. | 10 / 40 V/DC |
Nombre de LED | 16 PCS |
Flux lumineux | 2900 lm |
Matière de la lentille de phare | Plastique |
Avec commutateur | Non |
Raccordement de câble | Avec câble |
Longueur de câble | 45 cm |
Largeur | 107 mm |
Hauteur | 125 mm |
Profondeur | 65 mm |
Marque d'homologation | ECE-R10 |
Indice de protection IP | IP 67 |
Température d'utilisation min. | -30 °C |
Température d'utilisation max. | 50 °C |
Matière du boîtier | Aluminium moulé sous pression |