Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Projecteur de façade à LED avec boîtier fin

Projecteur LED de façade étanche IP 66
PROJECT. LED ETANCHE IP66-70W-5900LM

Art. N° 0981509042
EAN 4046777053296
Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Ces projecteurs à LED sont à la fois extrêmement puissants et compacts.

Longue durée de vie


  • Inutile de changer d'ampoule.


Pas de temps de préchauffage


  • Luminosité maximale immédiate, sans phase de préchauffage.


Pas d'interrupteur sur le projecteur



Equipé d'un câble de raccordement HO5RN-F de 1,5 mètre, pas de fiche

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Applications d'éclairage classiques telles que les panneaux publicitaires, les façades de bâtiments et les parkings.

Puissance

70 W

Flux lumineux

7090 lm

Température de couleur

4000 K

Angle d'émission de lumière

120 Degré

Tension nominale

240 V/CA

Fréquence min./max.

50 / 60 Hz

Type d'éclairage

SMD

Nombre de LED

150 PCS

Hauteur

330 mm

Largeur

250 mm

Profondeur

75 mm

Indice min. de rendu des couleurs (CRI)

80

Résistance thermique min.

-20 °C

Résistance thermique max.

50 °C

Matière

Aluminium

Couleur

Noir

Poids du produit (par pièce)

4.800 kg

À intensité variable

Non

Indice de protection IP

IP 66

Tension nominale min./max.

100 / 240 V/CA

Longueur de câble

1.5 m

Résistance thermique min./max.

-20 jusqu'à 50 °C

Tension nominale min.

100 V/CA

Tension nominale max.

240 V/CA

Fréquence min.

50 Hz

Fréquence max.

60 Hz