Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Programmeur iQ 50

Solution de diagnostic iQ 50
WOW IQ50 TPMS

Art. N° W072210050

EAN 4054458160669

Prix affichés aux clients après connexion
Programmeur iQ 50

Art. N° W072210050
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
Le système iQ 50 permet de réaliser rapidement et facilement toutes les tâches de contrôle de pression des pneus.

Grand écran tactile, pouvant être utilisé avec des gants



L'application est extrêmement facile à utiliser et intuitive grâce aux éléments suivants


  • Sélection rapide du véhicule

  • Duplication et création de nouveaux ID de capteur (individuels ou pour un jeu complet de roues) en toute facilité à l'aide d'un unique élément de menu

  • Les informations supplémentaires nécessaires à l'application sont affichées dans l'élément de menu correspondant


Mises à jour en ligne


Garantit que les données et le parc de véhicules sont toujours disponibles



Batterie à longue durée de vie


Pas de recharge nécessaire, même en périodes de pointe



Un module de stockage garantit une sauvegarde optimale des données (lorsqu'un PC est utilisé)


  • Les données peuvent être sauvegardées et personnalisées par rapport à un véhicule et/ou un client

  • Les données peuvent être imprimées facilement


Contenu de la livraison :


  • Outil de programmation iQ 50

  • Câble USB pour la mise en charge et le transfert de données

  • Bloc d'alimentation avec adaptateurs UE et R.-U.

  • Guide de démarrage rapide

  • Le DVD WOW!
  • Le DVD contient le logiciel, le manuel et les liens
Indication

La conception modulaire permet d’étendre les possibilités de cette solution de diagnostic multi-marques (nécessite l’interface de diagnostic Snooper+) : intégration des données additionnelles d’un outil de contrôle de pression des pneus.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Hauteur

165,4 mm

Largeur

106 mm

Profondeur

41,4 mm

Courant nominal

1000 mA

Indice de protection IP

IP 52

Température d'utilisation min./max.

-20 jusqu'à 60 °C

Type de pile/batterie

Li-lon

Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Software license, others

SWARE-WTI-TPMS-TECHN-DATA-LICENC-SUBSCR

x 1 pcs
Software license, others

SWARE-WRDKS100-BASIC-LIZENCE-SUBSCIPTION
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
Pièces détachées pour ce produit:
Software license, others

SWARE-WTI-TPMS-TECHN-DATA-LICENC-SUBSCR