Programmeerapparaat iQ 50
Diagnosesysteem iQ 50
IQ 50 DIAGNOSETOOL TPMS ZONDER SNOOPER
Art.-nr. W072210050
EAN 4054458160669
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Groot touchscreen dat ook met handschoenen aan kan worden gebruikt
De toepassing is extreem gemakkelijk en intuïtief te gebruiken, dankzij
- Effectieve voertuigselectie
- Eenvoudig klonen en creëren van nieuwe sensor-ID's (apart of als complete wielset) via één menu-item
- Aanvullende informatie die voor de toepassing nodig is, wordt in het desbetreffende menu-item weergegeven
Online updates
Zorgt ervoor dat u op de hoogte bent van de meest recente wagenparkgegevens en voertuiggegevens
Lange levensduur van batterij
Opladen niet nodig, ook niet in drukke tijden
Opslagmodule biedt optimale gegevensback-ups (bij gebruik van een pc)
- Gegevenssets kunnen als records worden opgeslagen en worden gepersonaliseerd voor toewijzing aan een voertuig en/of een klant
- Gegevenssets kunnen gemakkelijk worden afgedrukt
Leveringsomvang:
- Programmeer- en diagnosetool iQ 50
- USB-kabel voor opladen en gegevensoverdracht
- Voedingseenheid met EU- en UK-adapters
- Snelstartgids
- WOW! DVD bevat software, handleiding, koppelingen
Modulair ontwerp dat kan worden uitgebreid tot een volledig diagnoseprogramma voor meerdere merken (Snooper+ diagnose-interface vereist). Ook kunnen de technische gegevens die betrekking hebben op de bandenspanningscontrole worden toegevoegd.
Datasheets(X)
Hoogte | 165,4 mm |
Breedte | 106 mm |
Diepte | 41,4 mm |
Nominale stroom | 1000 mA |
Beschermklasse IP | IP 52 |
Min./max. temperatuurinzetbereik | -20 tot 60 °C |
Accu/Batterijtype | Li-ion |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!