Profile short cylinder W6X
PRFLCYL-W6X-S-6PIN-GS1-(NI)-28X28MM
Art.-nr. 0687681100
EAN 4062856421855
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Type sluiting | Met dezelfde vergrendeling |
Sluiting | GS 1 |
Sleutelnummer | WX 00173 |
Nood- en gevaarsfunctie (aan beide zijden afsluitbaar) | Nee |
Buitenlengte x binnenlengte (A / B ) | 28 x 28 mm |
Lengte (C) | 56 mm |
Materiaal | Messing |
Oppervlakte | Vernikkeld |
Glansniveau | Mat |
Materiaal sleutel | Messing |
Oppervlak sleutel | Vernikkeld |
Aantal sleutels | 3 st |
Normering | EN 1303:2005, DIN 18252 |
Classification according to EN 1303 | 1 6 0 B 0 C 5 A |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!