Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Profilé intégré/de cadre LED EUBP-1

Profilé de mise en œuvre/sous-structure LED EUBP-1
PROFIL-ENCST/POSE-F.BND-(EUBP-1)-3M

Art. N° 0976502550

EAN 4056807793115

Prix affichés aux clients après connexion
Profilé intégré/de cadre LED EUBP-1

Art. N° 0976502550
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
Profilé support ou encastré en aluminium pour le montage encastré ou le vissage/clipsage de réglettes lumineuses LED
  • Profilé encastré en aluminium de haute qualité pour réglettes lumineuses LED

Tailles sous réserve de modifications. Sous réserve de modifications techniques !

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Matière

Aluminium

Couleur

Couleur argent

Longueur

3000 mm

Largeur

16 mm

Hauteur

11 mm

Largeur du trou de fraisage

17 mm

Profondeur du trou de fraisage

12 mm

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Profilé de protection Pour EUBP-1/UBP-2/EP-1

COUV-PROF-(F.BND-EUBP-1-UBP-2-EP-1)

Profilé de protection en plastique à clipser sur les profilés LED EUBP-1, UBP-2 ou EP-1